メガネにスプレーし、水で流すだけ。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。
スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。
スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。
詰め替え用もあります。
液性中性
香りミンティベリー
商品タイプシャンプー
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)1000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。
もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。
腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。
腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。
洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。
便利なワンプッシュオープンふた。
3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー
寸法(mm)約225×155×145
色ホワイト
質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
酵素パワーの細かい泡でメガネをまるごとスッキリと洗浄。レンズやフレームの隙間の汚れを落とすだけでなく除菌もできるW効果。プラスチックレンズやメタルフレームにも安心して使用できます。
商品タイプ発泡洗浄剤
メガネにスプレーし、水で流すだけ。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。
スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。
スプレーする度、スッキリ清涼感のあるさわやかなミントの香りをお楽しみいただけます。
詰め替え用もあります。
液性中性
香りアクアミント
商品タイプシャンプー
皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。
超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。
時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。
蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。
人に優しく、生活排水として廃棄が可能。
シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。
液性中性
成分界面活性剤
使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
エアゾールタイプのレンズクリーナーです。
レンズ表面の滑り性を向上させ、汚れを付着しにくくします。
洗浄効果+ツルツル感UPにより拭き取りやすい!
適合全てのレンズに対応
商品タイプスプレー
1本(60mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
ウベックス保護めがね・ゴーグル用の洗浄液です。
用途油汚れなどの拭き取りに。
トラスコ品番207-1855
容量(mL)500
質量(g)542
アズワン品番64-8394-44
商品タイプ洗浄液
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など。洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18
コード長さ(m)1.5
本体質量(g)約360
対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70
定格時間(分)15
タンク容量(mL)360(MAXライン280)
1個
¥3,989
税込¥4,388
7日以内出荷
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品専用アダプター、洗浄ホルダー
材質本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス
電源AC100V50/60Hz 定格消費電力15W
周波数(kHz)42(超音波)
タンク容量(mL)約 250
アズワン品番64-9098-09
電源コード(cm)100
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
エアゾールタイプのレンズクリーナーです。
プラスチックレンズ用に開発されたクリーナーです。
除菌・帯電防止効果により、汚れがつきにくくレンズを清潔に保ちます。
適合全てのレンズに対応
商品タイプスプレー
1本(60mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡
商品タイプ使い捨てシート
成分イソプロピルアルコール
寸法(mm)約100×133
商品タイプ発泡洗浄剤
トラスコ品番836-6144
質量(g)197
主成分陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤
1セット(50袋)
¥899
税込¥989
当日出荷
点液タイプのレンズクリーナーです。
適合全てのレンズに対応
商品タイプ洗浄液
1本(12mL)
¥199
税込¥219
当日出荷
点液タイプのレンズクリーナーです。
プラスチックレンズ用に開発されたクリーナーです。
除菌・帯電防止効果により、汚れがつきにくくレンズを清潔に保ちます。
適合全てのレンズに対応
商品タイプスプレー
1本(15mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
保護メガネ洗浄液用ポンプです。
トラスコ品番819-0831
幅(mm)90
高さ(mm)215
質量(g)6
1個
¥259
税込¥285
翌日出荷
保護めがね洗浄液用ポンプです。
用途油汚れなどの拭き取りに。
トラスコ品番207-1856
質量(g)6
アズワン品番64-8394-45
商品タイプ洗浄液
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。
フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。
マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用
アズワン品番1-4520-01
成分界面活性剤、アルコール剤
タイプスプレー
内容量(mL)18
1本(18mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
種別店舗
文字のぼり めがね洗浄 汚れためがねは視力低下の原因!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書
質量(g)約685
消費電力(W)35
定格電圧(V)AC100
内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)超音波:40
洗浄槽内寸法(mm)155×95×50
電源コード(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120
タイマー5分
洗浄槽容積(mL)600
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状ゴーグル型
質量(g)103
機能メガネ併用可
アズワン品番61-3378-56-77
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
拭くだけでレンズのくもりを防ぐ、メガネ用クリーナー。レンズの指紋・脂汚れもスッキリ落とします。個別包装なので、携帯に便利です。
用途マスクをするとき、電車やバスで、食事中に
商品タイプ発泡洗浄剤
成分イソプロピルアルコール、界面活性剤
1枚の寸法(mm)約100×133
アズワン品番65-0435-48
1個(20枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。
用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ
寸法(mm)202×132×129
質量(g)987
周波数(Hz)40000
消費電力(W)35
電源AC 100V 50/60Hz
ランプ5,3W UV-C バルブ
波長(nm)2537(オゾンフリー)
タンク容量(mL)650
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。
バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。
水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。
溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。
保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去
液性アルカリ性(pH10.7)
トラスコ品番496-3164
1本(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。 洗浄時間が一目で分かる液晶表示。 洗浄かご、時計ホルダー付き。 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に
付属品洗浄かご、腕時計ホルダー、保証書付取扱説明書
消費電力(W)35
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)超音波/43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)製品/(約)191×98×123、洗浄槽内径/(約)153×47×86
電源コード(m)約1.2
製品質量(g)約750
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(60/120/180/240/300秒)
洗浄槽容積(mL)500
取扱説明書(2.44MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ウベックス保護めがね・ゴーグル用のクリーニングステーションです。
壁取付可能です。
用途油汚れなどの拭き取りに。
トラスコ品番207-1854
セット内容本体×1個、洗浄液(9972103)×1本、ポンプ(9973102)×1個、クリーニングティッシュ(9971020)×2箱、専用ねじ×4個、固定プラグ×4個、鍵×1個
材質/仕上ABS
質量(g)1925
アズワン品番64-8394-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
耐久性と透明感を両立させる高分子重合膜(ポリマー)が、優れた撥水効果を発揮します。予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことで、より高い撥水効果を発揮します。
サイズ50ml
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
《ポイント》。ノンアルコールでフレームに、人にやさしい。ワンプッシュで簡単くもり止めレンズクリーナー。
用途<ご使用方法>。・レンズの両面にスプレーし、液を軽く伸ばしてください。・30秒程そのまま乾かしながらレンズになじませてください。・ティッシュペーパーや柔らかい布で優しく拭いてください。・より効果的にしたい場合は同じことを2回繰り返してください。約120回分(約250ショット)
成分水、非イオン系界面活性剤
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ボトル】28×106
商品タイプ洗浄液
1本(30mL)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
レンズの汚れやベタつきを除去し、透明な保護被膜で汚れを付きにくくします。
メガネに優しい中性タイプでコーティングレンズにも使えます。
ハンディタイプで携帯に便利。アレル物質抑制剤配合。
商品タイプスプレー
1個(18mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
日本食品分析センターよの眼刺激性試験により、「無刺激物」と認められました。
函館産ダゴメ昆布より抽出した粘性多糖類が主成分。洗浄耐久テストでも100回以上の洗浄でも防曇効果を保持。
(JISK2399:2001に準ずる試験)。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
この商品は、メガネを掛けることで耳に痛みや肌荒れを引き起こしやすい方に対し、化粧用パフメーカーと共同開発しました。パフの質感が痛みを軽減させます。アレルギーなどの肌荒れにも最適です。メガネのズリ落ち防止にも高い効果があります。洗浄可能です。(洗浄後は脱水してください。サングラスや老眼鏡にも使用できます。差込むだけでの簡単装着です。
用途モダンに差し込むだけで耳掛け部の痛みを軽減、メガネのズリ落ち防止
色グレー
材質化粧用粧材(パフ)
寸法(内径×外径×全長)(mm)3×7×55
1箱(6袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
メガネにスプレーし水で洗い流すだけ。こすり洗いは不要です。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
メガネに優しい中性タイプ。
商品タイプシャンプー
材質成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類
トラスコ品番856-2555
容量(g)10
アズワン品番64-1129-32
商品タイプジェル
1本
¥699
税込¥769
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ