22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600) 付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm)約225×155×145 ホワイト 質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
8,598 税込9,458
欠品中

EC-4518W 超音波洗浄器 ツインバード 動画あり
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz)42(超音波振動周波数) 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600) 付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー 寸法(mm)約225×155×145 ホワイト 質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 タイマーICタイマー 約3分間オートオフ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書 質量(g)約685 消費電力(W)35 定格電圧(V)AC100 内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45 定格周波数(Hz)50/60 周波数(kHz)超音波:40 洗浄槽内寸法(mm)155×95×50 電源コード(m)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120 タイマー5分 洗浄槽容積(mL)600
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など。洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18 コード長さ(m)1.5 本体質量(g)約360 対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70 定格時間(分)15 タンク容量(mL)360(MAXライン280)
1個
3,989 税込4,388
7日以内出荷

Duo Clean (デュオクリーン)UV-C 超音波洗浄機
日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。
用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ 寸法(mm)202×132×129 質量(g)987 周波数(Hz)40000 消費電力(W)35 電源AC 100V 50/60Hz ランプ5,3W UV-C バルブ 波長(nm)2537(オゾンフリー) タンク容量(mL)650
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品専用アダプター、洗浄ホルダー 材質本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス 電源AC100V50/60Hz 定格消費電力15W 周波数(kHz)42(超音波) タンク容量(mL)約 250 アズワン品番64-9098-09 電源コード(cm)100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付き 洗浄開始後、約5分後に自動で電源OFF
付属品洗浄カゴ、洗浄ホルダー 周波数(kHz)43(超音波) タンク容量(mL)約 500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)200×132×130 電源コード(cm)100
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。 液性中性 成分界面活性剤 使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
789 税込868
当日出荷

超音波洗浄器 アズワン 動画あり
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧洗浄機やドライアイスブラスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してご使用ください。
仕様●情報:洗浄物や対象物の飛散、はね返りから目を保護(高圧洗浄機、超高圧洗浄機、アイスブラスター等対象) アズワン品番67-5805-91
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)43 タンク容量(mL)500 付属品洗浄かご 種別G-504US 寸法(mm)200×132×127 出力(W)35 電源AC100V 槽内寸法(mm)タンク:153×94×42 定格運転時間(分)5
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去 液性アルカリ性(pH10.7) トラスコ品番496-3164
1本(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷

超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン 動画あり
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズASU 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガネのシャンプー 除菌EX SOFT99 動画あり
メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
液性中性 香りミンティベリー 商品タイプシャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体 アズワン品番65-5658-80
1本
2,460 税込2,706
翌々日出荷

シャープな白色がさえるドクターコートのベーシックスタイル。
ホワイト 材質ストレッチツイル・ポリエステル100% 機能制菌性・制電性・ストレッチ性 色番1
1着
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)