254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカッシーめがねにカバー 名古屋眼鏡 動画あり
お手持ちのメガネに取り付けるだけで花粉対策や簡易飛沫対策保護メガネとして使えます。簡単取り付けで繰り返し使えます。
用途花粉防止や飛沫対策に使えます。 クリア
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリコインダストリーズメガネつるっとカバー
ヘアーカラーの時などに、お客様のメガネのつるをカバーで守る事により待ち時間に本などを読める、あったらよかったメガネカバーです。
種別100人分(200シート)
1個(200シート)
629 税込692
3日以内出荷

サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。
厚さ(mm)1.0 質量(g)5
1組
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質ビニール クリアー 質量(g)9 アズワン品番64-7923-31
1組
845 税込930
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネの上から掛けられる花粉防止メガネです。見た目もスマートなデザインです。
形状二眼型 機能(レンズ)UVカット 材質フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート 寸法(mm)166×152×147 質量(g)36 奥行(mm)147 レンズ色クリア 寸法A(mm)64 寸法D(mm)42 寸法B(mm)13 寸法C(mm)140 外寸(mm)152 フレーム色ライトブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

めがねに取り付けて使用します。 一本ブリッジにも取付が可能です。 レンズは上に跳ね上げが可能です。
仕様傷つき防止コートレンズ 材質レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番819-9547 質量(g)18 寸法D(mm)13 寸法(幅W×長さL)(mm)136×61
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3ガーデングラス
紫外線99.9%カット。 度付きメガネの上からかけられます。(一部大型のメガネにはかけられません)。 サイドカバー形状のテンプルは横からの飛来物を防ぎます。
用途園芸作業での目の保護に。 形状一眼型 機能紫外線カット、メガネ併用可 材質レンズ・テンプル:ポリカーボネート樹脂 幅(mm)160 高さ(mm)70 質量(g)80 奥行(mm)60
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー
スポーティーなエアロ形状フォルムのサイドバイザー左右セット。 耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減するアイテム。
スクリーン:スモーク 材質(スクリーン)耐衝撃アクリル 適合車種シグナスX SR(16)〈BF9〉
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷


小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN 規格認定 形状二眼型 サイズ小さめ 加工硬化処理 レンズ防曇 機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。 ひずみがないレンズ厚1mm
材質金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート 形状二眼型 寸法A(mm)78 寸法B(mm)50 寸法C(mm)159 材質(ケース)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(レンズ)偏光トリアセテート
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。 仕様顔あたりソフト トラスコ品番859-8166 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm)97 幅(mm)180 高さ(mm)76 レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工防曇加工、防傷加工 レンズ交換可能 コーティングVF-P(防曇) レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔なし(密閉型)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。 仕様軽量型 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム 形状二眼型 質量(g)34 レンズ色クリア 適合規格JIS 内容保護メガネ本体、プロテクトカバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156 フレーム色ブラック レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷

山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ。アクスルシャフトソケット。タイヤ交換の必需品。これ一つで4サイズをカバーできるので左右サイズが違うアクスルシャフトに対応します。※メガネレンチかスピンナーハンドルを使用して下さい。締め付けの際は必ずサービスマニュアルの規定トルクに従って下さい。-------------------------------------。商品名:アクスルシャフトソケット。品番:YK-022。素材:クロムモリブデン。サイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ 17,19,22,24mm
用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ。品番:YK-022。素材:クロムモリブデン。サイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ17,19,22,24mm 材質クロムモリブデン サイズ差込角9.5sq(3/8”) 対応寸法(mm)17192224
1個
859 税込945
3日以内出荷

スームルーペ 816用のアクリルカバーです。 ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。 このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。 本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。
用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。 適合スームルーペ 816 質量(g)149 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65 倍率(倍)8~16 最小目盛(mm)0.1、0.005" 視度調整範囲+2.5D~-5D 視野20Φ~10Φ
1個
309 税込340
7日以内出荷

メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!
用途サイドガード仕様 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット 寸法(mm)【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで) フレームブラック(クリップ式)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング 付属品めがねコード、携帯ポーチ エスコ品番EA800CA-19 寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74 質量(g)21 レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
765 税込842
当日出荷

「大きめフォルムでリニューアルしたオーバーグラス」 人気のネオサンカバーがサイズアップでリニューアルしました。メガネの上からだけでなく裸眼でも装着可能です。(光・風をカットします)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人気のオーバーグラスシリーズにミラーレンズ仕様がラインナップされ新登場。機能性はもちろんデザイン性抜群のモデルです。メガネの上からだけでなく、裸眼でも使用可能です。(光・風をシャットアウトします)
用途<ミラーレンズ搭載・新感覚オーバーグラス>*メガネの上からの装着時、下のメガネフレームが透けて見える現象が解消されました。*装着時の見た目がカッコよくなり、スポーティでよりアクティブなデザインになりました。 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット フレームマットブラック 内寸(幅W×高さH)(mm)145×40
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目のカッコよさと疲れを感じさせない装着感を両立させた、人気のミドルサイズオーバーグラスシリーズ。メガネの上からだけでなく、裸眼でも装着可能です。(光・風をシャットアウトします)
用途メガネの上から掛けられる!メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット 内寸(幅W×高さH)(mm)140×40
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状二眼型 機能メガネ併用可、UVカット 寸法A(mm)62 寸法B(mm)41 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル 材質(テンプル)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「シャープなシルエットデザインに生まれ変わった跳ね上げグラス」 レンズ跳上機能はそのままに、よりシャープなシルエットデザインに生まれ変わりました。スマートレンズ・スマートテンプル・通気性のよいエアダクト付きフレーム仕様モデルです。
用途<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。→状況によって偏光レンズを跳上げる事により、明るい視界が確保可能です。 仕様レンズ跳上式、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット フレームマットブラック 内寸(幅W×高さH)(mm)145×45
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型 仕様上下ひさしサイド付き TGK品番941-87-03-31 質量(g)32 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド アズワン品番1-6216-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS-80B VF-P 全周カバー付 保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付 理研オプテック 動画あり
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能つる伸縮可 仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用 材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー 質量(g)54 タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155 フレーム色ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9 質量(kg)本体:約3.4 材質スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)35 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)180 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm)約230~280(伸縮式) チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm)203 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

4953 ガラコブレイブ SOFT99 動画あり
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ 付属品専用クロス トラスコ品番799-7540 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別対浮遊・飛来粉じん レンズミストレス(0.8mm) 仕様JIS規格外 付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具 トラスコ品番326-8063 形状ゴーグル型 質量(g)86 タイプメガネ併用可 レンズ色透明 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色ブラック 機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス 遮光度#8 材質ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

MUR194DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ 動画あり
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式金属製8枚刃 刈込み幅(mm)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4 連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷