用途ラチェットレンチを差す。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ネット什器に取り付けることでメガネ陳列が可能に!
種別メガネフック
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φcm)フック部:4
寸法(cm)有効:L17.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)17×17.9
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
取付簡単ブラメタフックシリーズ。
用途ツールホルダー(ラチェットレンチ用)。
タイプ固定式
仕上スチールメタリック
全質量(g)約70
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様組立式、※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
サイズW15×D15×H36cm フック
アズワン品番61-7223-18
素材透明アクリル3mm厚
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
レンズは上に跳ね上げが可能です。ヘルメットのフチに差し込んで使用します。
トラスコ品番819-9537
長さ(mm)80
幅(mm)240
厚さ(mm)1.5
質量(g)73
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU
種類ぽめらにあん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×37×110
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。
スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。
付属品フック×4
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約115
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)
材質(棚板)ABS樹脂
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6
内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。
作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1820
自然長(mm)490
質量(g)45
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)2.5
全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
用途MP型ヘルメット用
材質ポリカーボネイト
形状一眼型(ヘルメット取付型)
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合(ヘルメット)MP型
質量(g)75
方式全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。
用途メガネレンチの管理に。
トラスコ品番256-7993
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(kg)0.198
許容荷重(kg)5
高さ(mm)59
品名メガネレンチフック
奥行(mm)50
間口(mm)174
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
最大積載量(kg)5
梱包数42個
フック6本
フック径(mm)6
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)4
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×48×106
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズM
質量(g)約273
材質スチール
保証期間初期不良のみ
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)6
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×48×106
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズL
質量(g)約350
材質スチール
保証期間初期不良のみ
適合ベルト幅(mm)~60
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。
用途メガネレンチの管理に。
トラスコ品番689-0833
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)59
奥行(mm)50
間口(mm)174
最大積載量(kg)5
1個
¥2,726
税込¥2,999
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
用途メガネレンチの管理に。
トラスコ品番256-7991
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)5
高さ(mm)59
奥行(mm)128
間口(mm)116
フック6本
径(mm)Φ6
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
用途メガネレンチの管理に。
トラスコ品番689-0845
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)59
奥行(mm)128
間口(mm)116
最大積載量(kg)5
1個
¥2,477
税込¥2,725
翌日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。
フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。
フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用
トラスコ品番373-8094
セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm
用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等
フック10本
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
色黒
トラスコ品番116-4274
幅(mm)9
全長(mm)170~260
質量(g)5
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。
セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付
材質シリコン
玄関先の便利収納アイテム!鍵掛け&小物入れ
スチール製の玄関扉に磁石で簡単に取り付けキーフック&トレー。
玄関先での収納に忘れず便利。
トレイに印鑑やペンを置いておけば、荷受時のサインがスムーズに。
折りたたみ傘やサングラスを置いておくのにも。
木ネジ付きで、マグネットでつかない壁にも取り付け、 ディスプレイ棚として見せる収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約320
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×4.5×6
大きめメガネフレーム、サングラスに最適なフック付きメガネケースです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色ブラック
質量(g)54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×83×65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×60
開閉ファスナー式
鼻あてなし
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
カジュアルに気軽に使えるフック付きメガネケースです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×62×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×47×47
開閉ファスナー式
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
人気のウレタンケースにフックが付きお出かけにも便利なメガネケースです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)67
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×62×46
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×55×40
開閉ファスナー式
オーバーグラス等のやや大型めがねも収納可能なソフトケース。
ワンタッチフック及び背面にベルト通し付
用途保護めがねの収納用ソフトケース。
色ブラック
トラスコ品番812-1920
サイズ(mm)W95×D50×H200
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ウベックス保護めがね用のハードケースです。便利なスナップフック付きです。
トラスコ品番819-0824
質量(g)100
タイプベルトバックル、スナップフック付/衝撃に強く保護メガネを守ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×85(使用時)
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
仕様のれん型排気弁
区分DS2
質量(g)20
タイプフック掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM748号
使用限度時間(h)13
縦(mm)115
横(mm)144
排気抵抗(Pa)70以下
アズワン品番64-8946-58
指定防護係数10
1ケース(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。
うしろのフックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です。
レンズ交換が可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
アズワン品番1-6674-05
仕様JIS T 8147規格品通気孔付
トラスコ品番336-8068
材質フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート
形状ゴグル型
色ブラック
質量(g)104
タイプメガネ併用可
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線遮断率(%)99.99%
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)2
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズS
質量(g)約115
材質スチール
保証期間初期不良のみ
ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
材質スチール
差込角(DR)/3/8
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリア
質量(g)19
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
セット内容マイクロファイバーソフトケース
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
コーティングハードコート
角度調整範囲○
高さ(mm)48
幅(mm)145
機能防傷加工
寸法(cm)約4.8×14.5×1.5
規格JIS規格同等品
扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、カラビナを取り付けました。ベルトルーペやバックに付けて持ち運んだり、ランタンフックなどに掛けて置くことができます。
用途アウトドアやお出かけのお供に。
付属品西川庄六店オリジナルクラフト袋
コード長さ(cm)8
寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。;7個のポケットでスパナやめがねレンチなどの長尺物を整理して収納可能。;壁掛けに便利なフック穴付き。
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
付属品マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番384-8315
材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)145
高さ(mm)55
タイプラージ
レンズ色クリア
加工防傷
角度調整範囲○
コーティング両面ハード、両面マルチコート
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
併用可能製品可:メガネ、マスク
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
金属部品を使用しないエコ対応のマスクです。
しめひもに長さ調節ができるフック式の留具を採用し、ループ式にすることでマスクの着脱が楽にできます。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用可能できます。
顔の形状に合わせて接顔布が柔軟に変形し、顔と接触する面積を広く得られることで良好な密着性を得られます。
入数(枚)10
関連キーワード
1
2
3
次へ