トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット
仕様パワーフィット
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
形状ストレート
仕様パワーフィット
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
柄の立ち上がり角は45°です。
オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245
質量(g)145
寸法S1×S2(mm)13×17
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
仕様パワーフィット
形状オフセット
先端形状12角(二重六角)
送り角度(°)5
仕様パワーフィット
歯数72
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
首振りあり
仕様十二角
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
関連キーワード