カテゴリ

  • 安全保護具(25)
    • 1眼型 メガネ(7)
    • 2眼型 メガネ(1)
    • 通気孔付き ゴーグル(13)
    • 通気孔無し ゴーグル(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 山本光学(3)
  • 理研オプテック(2)
  • TRUSCO(1)
  • トーアボージン(4)
  • OTOS(3)
  • K-excellent(3)
  • MIKI LOCOS(2)
  • CUC(中国産業)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • TSK(1)
  • 三共コーポレーション(1)
機能
  • 機能耐衝撃性
  • 機能UVカット(108)
  • 機能その他(9)
  • 機能つる伸縮可(9)
  • 機能ひさし/サイド付(8)
  • 機能バンド交換可(7)
  • 機能マスク併用可(78)
  • 機能メガネ併用可(121)
  • 機能レンズ交換可(54)
  • 機能曇り止め(146)
  • 機能耐薬品性(4)
  • 機能角度調整可(11)
  • 機能軽量型(11)
  • 機能防傷加工(51)
  • 機能静電気防止(3)
  • 機能鼻パッド有(7)
  • 機能鼻パッド調整可(2)
レンズ色
  • レンズ色イエロー(3)
  • レンズ色クリア(5)
  • レンズ色グレー(1)
  • レンズ色ブラウン(1)
  • レンズ色ブラック(1)
種類
  • 種類ゴーグル型(15)
  • 種類一眼型(2)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(1)
  • その他(1)
  • ペトロイド・AF(2)
  • ポリカーボネート(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メガネ用保護メガネ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ山本光学
3,240税込3,564
1個
予約販売
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
DBLTACT 超防曇保護ゴーグル 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護ゴーグル三共コーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!調整ベルト関節通気孔オーバーグラスANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト
セーフティーゴーグル TSKセーフティーゴーグルTSK
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
材質(レンズ)ポリカーボネイト
ワイドビュー保護ゴーグル CUC(中国産業)ワイドビュー保護ゴーグルCUC(中国産業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
環境に優しい金属フリータイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製で、通気性に優れたベンチレーター付き。
用途安全用品(保護メガネ)種別ゴーグル形状ゴーグル型ブラックサイズF機能耐衝撃、通気性材質(レンズ)ポリカーボネート
静電グラスゴーグル 取替えバンド付 CUC(中国産業)静電グラスゴーグル 取替えバンド付CUC(中国産業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
静電防止加工付き、内部プロテクター機能付きで優れたフィット感と密閉性。粉塵が入りにくい構造、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
用途安全用品(保護メガネ)種別ゴーグル形状ゴーグル型ブラックサイズF機能静電気防止、耐衝撃材質(レンズ)ポリカーボネート
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
659税込725
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と側面の固定通気孔があります。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3555材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)73.4レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
798税込878
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。 サイドに固定通気孔も付いています。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3554材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)74レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
セーフティゴーグル OTOSセーフティゴーグルOTOS
659税込725
1個
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3553材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)76.6レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型モノタロウ(73件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent保護ゴーグル+シールド V1BCK-excellent(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと 耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。 細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)180規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
保護ゴーグル  E-501BC K-excellent保護ゴーグル E-501BCK-excellent(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)120規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
保護メガネ  E-S914GC K-excellent保護メガネ E-S914GCK-excellent(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
プロ用職人ゴーグル(アメリカンスタイル) MIKI LOCOSプロ用職人ゴーグル(アメリカンスタイル)MIKI LOCOS
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!1:ラバーフレームでずれにくい!2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット規格ANSI規格品(Z80,Z87)
プロ用エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOSプロ用エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)MIKI LOCOS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷
視界を守る曇らないレンズ!1:超軽量で、つけた感じがしない!2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット規格ANSI規格品(Z80,Z87)
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
ゴーグル 理研オプテックゴーグル理研オプテック
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
軽作業用のスタンダードタイプ曇り止め加工を施した耐傷性・耐衝撃性モデル
仕様曇り止めレンズ、耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)機能曇り止め加工、耐傷性・耐衝撃性形状ゴーグル型質量(g)54フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、表面ハードコートコート、裏面曇り止めコート
ヘルメット取付形ソフトトリムゴーグル トーアボージンヘルメット取付形ソフトトリムゴーグルトーアボージン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
消防活動、林野作業、飛来粉じん作業、コンビナート、土木建築、鉄鋼、造船、自動車、防災など、全産業向けに最適。
機能ヘルメット取付用Uタイプ、難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド、耐衝撃PC球面2mm厚・両面防曇アイピース、上下ダイレクトベンチレーション付、めがね・マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート適合救急帽質量(g)125フレーム色グレー材質(フレーム)ポリプロピレンレンズ厚さ(mm)2
コンパクトタイプスーパーワイドゴーグル トーアボージンコンパクトタイプスーパーワイドゴーグルトーアボージン
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
軽量コンパクトタイプ。
形状ゴーグル型機能広視界スーパーワイド形、軽量、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、調整式布バンド付、回転バンド式、マスク併用可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース質量(g)52フレーム色グレー半透明材質(フレーム)塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
スーパーワイドゴーグル トーアボージンスーパーワイドゴーグルトーアボージン
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
安全最重要視構造タイプ。
形状ゴーグル型機能広視界スーパーワイド形、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、30mm幅広布バンド付、接顔部黒クッションモルト付、めがね・マスク併用可、アイピース交換可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース質量(g)145フレーム色グレー半透明材質(フレーム)塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
ソフトトリムゴーグル トーアボージンソフトトリムゴーグルトーアボージン
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
上下ダイレクトベンチレーション付。25mm幅広布バンド(長さ調整式)。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。耐衝撃PC球面2mm厚両面くもり止めアイピース入。
形状ゴーグル型機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、くもり止めアイピース入、耐衝撃性質量(g)90材質(フレーム)ポリプロピレン材質(接顔部)軟質エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイトレンズ厚さ(mm)2
ゴグル型 保護メガネ YG-5300 山本光学ゴグル型 保護メガネ YG-5300山本光学(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴーグル型クリア質量(g)85フレーム色クリア材質(フレーム)軟質ビニール
1眼型サイド付セーフティグラス TRUSCO1眼型サイド付セーフティグラスTRUSCO(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット形状一眼型質量(g)44機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学ゴグル型保護メガネ YG-6000山本光学(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
Mistral UV Protection 理研オプテックMistral UV Protection理研オプテック(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
ゴーグル形+フェイスシールド TGK(東京硝子器械)ゴーグル形+フェイスシールドTGK(東京硝子器械)
3,020税込3,322
1個
6日以内出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能質量(g)180規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品形状ゴーグル型レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら