<R.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.>ウォブンロールアクションに合わせて、ヒッティングウェイトが左右に振り子連動。ヘビーウェイトがボディ側面中央部に鋭く接触することで、硬質サウンドとショックウェーブを発生。リアルボディから放たれる独特な波長が、モンスターの捕食本能を強烈に刺激。 <超軽量・薄型ジュラルミン製ウィング>
用途VISION ONETENを生み出した伊東由樹氏率いるアイティオーエンジニアリング渾身の史上最強の羽モノ、その名は、i-WING。 タフ・フィールドにおける数百時間に及ぶハイドロダイナミクステストによって生み出されたスーパーリアルボディに、超軽量・薄型ジュラルミン製ウイングを装着。 *わずかにラインを張った程度の「超デッドスローリトリーブ」でも即座にマイクロピッチ波動を発生。その姿は、まるで弱ったベイトに群がりついばむ小魚群のよう。 *高速リトリーブでは、ボディは水面から剥離する「ホバリング状態」となり、ビッグボディを感じさせない軽やかなバジングを披露。ウィングアクションと連動して作動する内蔵されたR.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.P)は、ボディ内で舵切りアクションを発生させ、ジョインテッドテールをしなやかにテールウォークさせながらワンテンポ遅れたディレイサウンドを発生。遠く離れたターゲットを確実に刺激して訴求。 「羽の振動」x「ボディロール」x「テールウォーク」x「R.A.Bサウンド」の、4つのバイト誘発要素が効果的に絡み合い、スーパータフの状況下でも果敢にビッグフィッシュを水面へと誘い出します。これまでの「羽モノ」の常識を根底から覆す、史上最強のウィングベイトです。
仕様質量:1.5/8oz.
長さ(mm)135
フック#1+#2
魚種バス
対タフコン・シーバス用シャローランナーミノー。KAGELOU124はランカーハンター久保田剛之プロデュースによるシーバス用シャローランナー。大きく切られたダーターカップで水を強く押し動かしつつ、リトリーブスピード低~中速域では微細なナチュラルロールアクションが。警戒心の高まったシーバスをバイトへと誘い、中~高速にスピードアップさせるとアピール力のあるスライドを伴った。ロールアクションへと移行する可変アクションを採用しました。シャローエリアに差す大型シーバスを狙い撃つために、潜行深度は0~20cmに設定。また、ウエイトシステムには新開発のLBOⅡ(PAT.)を採用。 LBOをシャフトレス化し、。更なる重心移動効率の向上と低重心化を実現したシステムにより、驚異的な飛距離と圧倒的な泳ぎ出しの良さを誇ります。
長さ(mm)124
質量(g)22
タイプFLOATING
フック#4 x 3pcs
深さ(cm)0 - 20
<驚くほど飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディ―デザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。
用途HUスタッフのボンバーがHU-70のリップを手曲げしたことから「ボンバーチューン」が始まりました。水面直下から約30cmがターゲットレンジ。HU最大の特徴である飛距離も抜群です。
仕様潜行深度:30cm
質量(g)約8.6
タイプF
強度を上げる平打ち加工! リング径わずか0.1mmアップで強度が平均1.7倍! 安心のmade in Japan。
<浮力を抑えたスローフローティング設定>TINY SIGLETTは、単にSIGLETTのダウンサイジングモデルと言うわけではなく、内部を独自設計し、浮力を極限まで抑えたスローフローティング設計。ついばむような繊細なバイトを弾くことなく、魚の口へ送り込むことが出来、高いフッキング率を実現しています。
用途タイニーシグレは、水面をもがく春蝉をリアルにイミテートしたマイクロ・クローラーベイト。ステディリトリーブでは羽根を交互に動かしながらのハイピッチ・クロールアクション、シェイキングではエラストマー素材のウイングから発生する微細な波紋でターゲットを誘います。また、浮力を極限まで抑えたスローフローティング設計によって、繊細なバイトを弾くことなく、高いフッキング性能を実現しています。
長さ(mm)30
質量(g)2.7
魚種バス
Availオリジナルの6P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。 。シリーズ中最大のラインキャパシティを持ちますので、中型から大型のトップウォータープラグでのバスフィッシングにおすすめです。 。また、スプール軽量化の恩恵でタックルをそのままに小型のルアーもキャストできるので、1つのタックルで扱えるルアーの幅が広がります。
適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
サイズブレーキブロック:3.5mm×6個
質量(g)約11.0 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)5.2
ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側5
ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9 ※純正ベアリングサイズは両側9
ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側3
糸巻量ナイロン3.5号(14lb)-60m
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。
仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液
使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
水面直下でkomomoの名を継ぐ。オリジナルの110mmからのサイズダウンしたモデル。シーバスのターゲットとされやすい90mmで、年間を通して最も扱いやすいアイテムです。シーバスがイナッコを偏食している時や、トップウォーターに出切らない時はkomomoII 90をスナップに装着してみては?
仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2011/04/18
種別フローティング
全長(mm)90
質量(g)12
フック#4
リングサイズ#3
潜行レンジ(cm)0~20
スレンダーテーパー形状・3Dリアルフィン・ラインスルーシステム・超リアルカラー・3Dリアルアイ・トレブルマジック(フッ素コート)・FECOエコタックル認定・専用トレイ
用途複雑な波動&きらめきで寄せる。リアルなシェイプ&質感で喰わせる。 溢れ出る生命感で無防備に泳ぐ魚を演出するスイムベイトの切り札。 *魚のヌメリ感、生命感を表現する超リアルカラー&3Dフィン付リアル形状ボディ。 *大げさなロールを抑制するスタビライザー機能と、フックの存在をカモフラージュする役割も持つ3Dリアルフィン。 *不自然な存在でもあるヘッド部のラインアイを排除。
全長(cm)14
自重(g)約22(フック除く)
入数(本)1
フックサイズ#2(EGトレブルマジック)
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質ステンレス
<ボディ形状>*テール部を急激に絞るようなシェイプしたラウンド形ボディがテールの振り幅を大きく強調。遠くの魚を寄せるハイアピールなアクションを生み出す。*リトリーブをピタッと止めた時にフラフラっと浮上する余韻アクションを生み出しバイトを誘発。 <1極薄基板リップ>*0.8mm基盤採用。その軽さ&薄さゆえのキレのあるハイピッチアクションを実現し、かつ泳ぎ出しの早さにも貢献。*ショートかつワイドな形状によりワイドウォブルに伴うフックの動きをできるだけカバーし、障害物を回避。 <2アイ一体成型・低重心固定メインウエイト>*メインウエイトを固定することで泳ぎ出しの早さが向上。カバー回避時の復帰の早さにも貢献。*アクションの支点にウエイトが集中することで、スローからハイスピードリトリーブまで幅広く対応する安定感のあるワイドウォブンロールアクションを生み出す。 <3リアウエイト兼ラトル>*ボディ後方にウエイト(兼ラトル)を配置することで、安定した飛行姿勢と抜群の飛距離を叩き出す。*2つの素材の違うラトルによる複合低音サウンドでビッグバスにアピール。ワイドにアクションするテール部に配置することで、より効果的にサウンドを発生。 <4トレブルマジック>*掛かりやすくバレにくいトレブルマジック標準装備(フロント#5・リア#6)。
用途最強アピール力を誇るスーパーシャローランナー。 スーパーシャローランニングクランクベイト、クラッチヒッター。ターゲットレンジ30cm未満の新たな武器がラインナップに加わり、プロアングラーが求めたハイレスポンスかつキレのあるハイピッチ・ワイドウォブンロールアクションで、今まで攻めきれてなかった超シャローレンジをスピーディーに探ることが可能になった。 上を意識しているが水面まで出切らないバスに口を使わせる、広大なウィードフラットに散らばるバスを呼び寄せてテンポ良く拾っていく、カバー際をリールのハンドル1回転以内で喰わせる、オカッパリで根掛かりやすい岸際をストレスなく攻める・・・等々使い所は多い。 水面直下のウエイトキングから30cmまでのレンジをそつなくこなす使い勝手の良さも兼ね備えた、最強のアピール力を誇る攻撃型クランクベイト、クラッチヒッター。 1.抜群の飛距離:固定重心ながらリアに配置されたウエイト兼ラトル(タングステン、ステンレス)により抜群の飛距離を叩き出し広範囲を探ることが可能。 2.オカッパリで使いやすいレンジ設定:スイミングレンジは通常リトリーブ約30cm。ロッドの角度やリトリーブスピードの調整で水面直下~30cmまでを狙え、トップに出切らない魚に口を使わせることができる。オカッパリでも使いやすいレンジ設定。 3.泳ぎ出しが早く、低速~高速まで対応の最強アクション:基盤リップ+低重心固定ウエイトにより着水直後から即座に泳ぎ出し、最強のアピール力を誇るキレのあるハイピッチ・ワイドウォブンロールアクションを実現。その動きとラトルサウンドで広範囲の魚にアピール。低速でもしっかり水をつかみアクションし、高速でも水から飛び出さないためストレスなく使える。 4.複合低音サウンドでビッグバスにアピール:最強のハイピッチ・ワイドウォブンロールアクションに2つの素材の違うラトルによる複合低音サウンドが合わさりビッグバスに強烈にアピール。 5.素早い復帰&自発的アクションでバイト誘発:カバーをかわす役割も持つワイドリップ&ワイドアクション。カバーヒット後、素早く復帰しストライクゾーンを無駄にしない。また、カバーヒット直後の間やリトリーブをストップさせると、自発的にボディを揺らす余韻アクションが発生しバイトを誘発。
タイプフローティング
全長(cm)5.8
自重(g)12.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア#6
推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'0"~7'0"ベイトロッド Line:10~20lb.
潜行レンジ(m)0~0.3
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
<C.B.S.搭載 重心固定モデル>C.B.S(カウンターバランスシステム)。2つのメインウエイトとカウンターバランスウエイトで構成されるC.B.S.。カウンターウエイトの位置は唯一無二で、わずかでも前後にズレるとルアーが浮き上がりやすくなったりダート幅が狭くなるなどの障害がでます。驚異的なダート幅と安定したスイミング姿勢をもたらした紙一重のセッティングなのです。さらに、インサートプレート内蔵で強烈なフラッシング効果をもたらします。*インスパイアカスタムルアーズのサスペンドプラグ・タイプSPは、すべて水温7℃で超スローフローティングに設定してあります。気圧、水温、ラインポンドにより若干、サスペンド性能に影響が出ますが、その場合はスプリットリング交換等で調整して下さい。
用途類を見ないワイドかつキレの良いクイックダート。そして、本当のヒラ打ち性能。 春、秋の定番。M-1インスパイアミノー。プラスティック成型品では不可能に近いバルサミノー並の切れ味鋭いワイドかつクイックなダートアクションを実現。 そしてバルサでは不可能だった圧倒的な飛距離を確保。居場所を特定しにくいシャローフラットを回遊するスレたビッグバスを効率良く、スピーディーに攻略するリアルアクションミノー。それがM-1インスパイアミノーです。 バイトトリガーとなるクイックなヒラ打ちとポーズの組み合わせにより、ワームに反応しない異次元のバスを攻略。特に春先の低水温時にはロングポーズ&トゥイッチによるプリスポーン攻略に絶大な威力を発揮。初夏から秋にかけては連続的なトゥイッチが効果的です。 目安として春ならば2トゥイッチ、1ポーズ約5秒。秋ならば連続トゥイッチorジャークの後の2~3秒のショートポーズが有効です。 水深3mまでのウィードやゴロタ石がらみのワイドシャロー及び野池などのあらゆるシャローエリアでM-1インスパイアミノーは活躍します。
タイプサスペンド
全長(cm)9
自重(g)8
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2 <フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズフロント:#8・リア:#8
推奨タックルRod:ライト5'8"~6'4"スピニングロッド Line:フロロカーボン4~5lb. or ナイロン5~8lb.
潜行レンジ(m)1.0~2.0
ダウンディープ×ダウンクロス攻略型ヘビーウエイトモデル!。本流の分厚い流れを突き破り、川底へと送り込むヘビーウエイト。ラインを極力水につけぬよう、高く保持したロッドをゆっくり縦に刻むだけでその薄型ボディを強烈に光り輝かせます。特徴的な幅広リップが不意な浮き上がりを抑制すると同時に、意図的な食わせのターンを得意としたクイックな立ち上がりを約束します。
仕様【アクション】ドッグウォーク&ウェイク、【誕生日】2013/12/15
種別ヘビーシンキング
全長(mm)85
フックST-46#6(スイベル式フックハンガー仕様)
リングサイズ#3
陸っぱりシーバスアングラーが一番多用するサイズ。シーバスが反応する横っ飛びのアクションと、バイトするまでの滞空時間をキッチリ詰めているので、あらゆる場所で決定的な仕事をしてくれる自信サイズ。
用途ツインシングルフック採用、フッキング率抜群!バラシ率激減! ニンジャリはワインド釣法をさらに進化させます。ジャークした時の横っ飛びアクションと、その後の水中でのタメを高次元でバランス設計。上下に突き出たシングルフックが、従来のワインド釣法の泣き所であったフッキング率の悪さを一気に解消。どちらかの針先がフックアップすると、残された反対側のフックによって、ジグヘッド全体がロックされる様にフッキングします。
サイズS
リアルシルエット・エラストマーマテリアル・3Dリアルアイ・ダブルカラーリング・ガイド穴・スリット(110Fのみ)・FECOエコタックル認定商品・専用トレイ
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れない時の切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)11
入数(本)3
ハチマルマグナムシリーズが切り拓く、ソルトミノーの新境地。X-80 MAGNUM SRは、世界のソルトシーンを席巻し続ける不変の「定番」、。X-80シリーズのX-80 MAGNUMをベースに水深1mまでのシャローレンジを攻略するために開発。水面下50~60cmといった「ど」シャローを主戦場とするSRモデルにおいても、極限まで「ベイトライクな動き」を追求し、。従来シャローミノーの緩慢なアクションとは一線を画す、X-80 MAGNUMシリーズに共通するハイピッチロールアクションを実現。また、低重心化・超高比重・小径タングステンバランサーを「トリプル重心移動」させ、。スリムミノーの常識をくつがえす圧倒的なロングキャスタビリティを実現。なお、SRモデルについてはフローティング設定によりシャローでのレンジキープ力とレスポンス性能を高めています。ナイトソルトゲームにおけるゴールデンレンジに、かつてないピッチと波動で切り込むX-80 MAGNUM SRの登場により、。ソルトミノーの新境地がまた切り拓かれます。
長さ(mm)115
質量(g)15
タイプFLOATING
フック#6 x 3pcs
対象対象範囲:0.5m(MAX 0.8m)
死角なき刺客。全方位から、完全狙撃。ハダラトラップは、従来ルアーのジャンルやアクション特性と一線を画す、ニューコンセプト・トリックベイト。アクションは、フラッシングを伴うハイピッチロールドライブを基調とし、オートマチックに左右への千鳥ダートが入る複合エスケープアクション。数多のルアーを見切ってきた百戦錬磨のボイルの主や、食い気の無いニュートラルフィッシュも。思わず口を使ってしまう、本能に訴える脱軌道逃走アクションを披露。また、2つの超高比重大径タングステンバランサーによるタンデム重心移動システムは、。メガバス空海ロッドなどベストタックルによるセッティングでは80mを超える圧巻の飛距離を叩き出します。伊東由樹のハイドロダイナミクス理論に基づきデザインされた独特なボディは、。着水後即巻きのファストリトリーブでは50cm以浅のレンジでエスケープアクションをキープ。広大なシャローエリアでも不本意にボトムタッチする事無く、一定の浅層レンジをキープしたロングラン攻略が可能。なお、ハダラトラップはリフト&フォールでも威力を発揮。リフト時にはヒラウチバイブレーション、フォール時にはシミーフォールを披露。横の動きでは反応しなかったタナ落ちしたターゲットにも存分にアピール。水深のあるフィールドにおいても3次元的な攻略ができる、マルチに仕掛けて食わせられるトラップベイトです。
長さ(mm)86
質量(g)29
タイプSINKING
フック#4 × 2pcs
ビジュアルリアルシルエット・FECOエコタックル認定商品・ノーシンカーセッティング方法:1#2サイズのマスバリとラバージグのブラシガードを1本用意。 2ラインを結んだマスバリをワームの頭側から刺し、腹側へ抜きます。その時フックアイはワーム内部に隠す。ブラシガードをフックアイに通るようにワームを刺し込み、はみ出た部分はカット、完了!
用途命を吹き込まれた襲われるべきもの。 プロアングラーが数年に渡って隠し続けてきたスーパーリアルなシークレットベイト。見た目もベイトフィッシュだが、その動きもベイトフィッシュそのもの。逃げ惑う動きを演出することで「喰わせる」のではなく「襲わせる」ことが出来るとプロは主張する。 クリアーウォーター、サイトフィッシングで恐ろしいまでの威力を発揮。ノーシンカー(セッティングにキモあり。)でのジャークのキラメキ。ジグヘッドリグスイミング、ダウンショットのボトムシェイク、ネコリグのシェイキングに好適。 「普通の状況では大小問わず、連れてしまうので使わない。」 「釣れない時に使う切り札がこれ。」とプロアングラーが言い切る自信作です。
全長(cm)7.5
入数(本)6
シリーズSIMATIC
併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1
RoHS
タイプ 電源コネクタ。オス/メス オス。定格電流 8A。実装タイプ スルーホール実装。シリーズ AMPSEAL。結線方法 はんだ。高さ 34.25mm。幅 60.8mm。ハウジング材質 サーモプラスチックmm。表面処理:コンタクト 錫。TE Connectivity AMPSEAL基板ヘッダ、IP67定格. TE Connectivity の鮮明な AMPSEAL 車載用コネクタ製品は、高温下でも堅牢な耐久性で知られています。このコネクタは、他のコネクタとのかん合時は IP69K 等級で、産業用途に最適です。堅牢な用途で優れた性能を発揮するだけでなく、振動や衝撃が激しい環境でも優れた性能を発揮します。. 特長と利点:. ?動作温度: -40 C +125 C ?最小 100 メガオームの絶縁抵抗 250 AC ?シリコンラバーで密閉 ?振動や衝撃が大きい ?高い耐久性と高温性 IP69K 等級. 用途:. ?オフロード使用 ?自動車用途?トラック、バス、建設、農業、船舶、 輪車 ?緊急サービスの使用などの特殊な状況. IP69K 等級とは何ですか?. IP69 等級は、製品が受けることができる最高のシーラー認定です。定格は、完全な防塵性を備え、近距離からの高圧及び高温水に耐えられることを意味します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)14.7
タイプノブ軸:ショート
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)14.4
タイプノブ軸:ショート
丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:ショート
ベアリング7×4×2.5mm 4個
丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:ショート
ベアリング7×4×2.5mm 4個
丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:ショート
ベアリング7×4×2.5mm 4個
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)15.5
タイプノブ軸:ショート
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)15
タイプノブ軸:ショート
丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:ショート
ベアリング7×4×2.5mm 4個
大変ご好評いただいております「ピュアハンドルS」が2022年6月よりリニューアルいたしました。旧タイプと同じく、超々ジュラルミンの削り出しプレートに超々ジュラルミンのノブ軸を採用した軽量なハンドルです。ハンドル裏面に溝加工を施すことで、旧タイプに比べて各モデル1gを超える軽量化を実現しました。旧タイプと同じく、ABU、イスズ、ダイワ製リールの他、オールドバンタムといったハンドル穴がM8サイズのリールに装着が可能です。シンプルなデザインなので、リールの持っている本来のイメージを損なわずカスタムすることが可能です。片方のハンドルノブに2個のボールベアリング(別売)を装備することが可能なので、スムーズでシルキーなリーリングを体感できます。ハンドルノブはAvail製ショートタイプのみが適合します。Avail製ハンドルノブであってもレギュラーサイズの製品は適合しませんのでご注意ください。「関連商品」より材質、カラーなど、お好みのショートノブをチョイスし、別途お買い求めください。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン
タイプノブ軸:ショートノブ
ベアリング7×4×2.5mm 4個
大変ご好評いただいております「ピュアハンドルS」が2022年6月よりリニューアルいたしました。旧タイプと同じく、超々ジュラルミンの削り出しプレートに超々ジュラルミンのノブ軸を採用した軽量なハンドルです。ハンドル裏面に溝加工を施すことで、旧タイプに比べて各モデル1gを超える軽量化を実現しました。旧タイプと同じく、ABU、イスズ、ダイワ製リールの他、オールドバンタムといったハンドル穴がM8サイズのリールに装着が可能です。シンプルなデザインなので、リールの持っている本来のイメージを損なわずカスタムすることが可能です。片方のハンドルノブに2個のボールベアリング(別売)を装備することが可能なので、スムーズでシルキーなリーリングを体感できます。ハンドルノブはAvail製ショートタイプのみが適合します。Avail製ハンドルノブであってもレギュラーサイズの製品は適合しませんのでご注意ください。「関連商品」より材質、カラーなど、お好みのショートノブをチョイスし、別途お買い求めください。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン
色ブラック
タイプノブ軸:ショートノブ
ベアリング7×4×2.5mm 4個
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
イスズ BC420SSSペスカトーレ用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。専用4PブレーキにはブレーキブロックのON・OFF機能がついているので、。ブレーキブロックの紛失の心配や取り外しの手間なくブレーキの調整が可能です。コグホイール部分のガタツキをなくすため、軸形状を見直し、ベアリングサイズを変更しました。(ベアリングサイズ:9mm×5mm×3mm)。バルサ製フローティングミノーなど、超軽量ルアーのキャストが楽しくなるトラウトスペシャルモデル。ブレーキブロックのオン・オフが可能な遠心ブレーキの採用でブレーキセッティングが楽しいものに。ブレーキブロックが4個付属しています。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
適合機種イスズ BC420SSSペスカトーレ/BC421SSSペスカトーレ メガバス パガーニR100R/パガーニR100L ※適合リールはスプール幅が約27mmのモデルです
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個
質量(g)約8.4 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)2
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)9
ベアリング幅(mm)3
糸巻量PE0.6-50m
シマノ社製、五十鈴工業社製、ABU社製ベイトキャスティングリールに広く対応する、カーボンクロスドラグワッシャです。純正のドラグワッシャに比べ、滑り出しの特性に優れたカーボンクロスドラグワッシャに交換することにより、ライトラインでビッグフィッシュがヒットした時などに安定したドラグの滑り出しを可能にします。※ドラグマックス値は純正品より小さくなる場合があります。狙う対象魚やタックルなど用途に合わせてご使用ください。メーカー製品に交換することによって、ドラグワッシャ周辺のパーツの摩耗が早く進む可能性があります。予めご了承ください。
Microcast Spool BC5224TR2はBC5224TRからブレーキブロックの材質、ボールベアリングのサイズを変更したモデルとなります。 。スプールを軽量化し、さらに糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 より軽量なルアーを扱いやすくすると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。 。オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T 【メガバス】パガーニP300R・P300L 【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX 【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個
質量(g)約10.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)2.4
ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】5 【遠心ブレーキ側】4
ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9
ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】3 【遠心ブレーキ側】4
BC5240RからBC5240R2へリニューアルし、6ポイントの遠心ブレーキを搭載しました。強いブレーキパワーを得られるため大きいスプーンのような重いルアーの遠投も快適になり、従来より広く、細かいブレーキセッティングが可能です。10lbのナイロンラインが70m巻けるラインキャパシティがありますので、小型のトップウォーターや本流、湖のトラウトにおすすめです。また、重量も純正スプール(約24.5g)に対し、約13.5g軽量化しました。
適合機種【五十鈴工業】 BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
寸法(mm)ブレーキブロック:3.5mm×6個
質量(g)約9.4 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)4
ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4【遠心ブレーキ側】4※純正ベアリングサイズは両側5
ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9【遠心ブレーキ側】9※純正ベアリングサイズは両側9
ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4【遠心ブレーキ側】4※純正ベアリングサイズは両側3
糸巻量ナイロン2.5号(8lb)-70m
関連キーワード