付属品ボール
材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード
寸法(縦×横)(mm)270×115
アズワン品番8-1626-01
1双
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
IVH・おむつ・各種カテーテルなどの抜去防止に使用できます。
手指が自由に動かせるので身体の安全性が保たれ、患者の苦痛やストレスを和らげます。
ファスナーとベルトで簡単に装着できるので、体位交換や変動時に手間がかかりません。
通気性がよく、身体にやさしい適度なやわらかさの材質を使用しています。
材質ネトロンシートPE、綿
寸法(mm)Φ190×320
アズワン品番8-3269-11
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません)
手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。
2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。
手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。
アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズフリー
種別左右兼用
適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自傷行為から守る手指保護クッションです。
通気性のあるメッシュ生地とポリエチレンビーズでムレにくくなっています。
引っ張るだけでは、外すことができないプッシュホック仕様です。
左右兼用。
サイズフリー
材質(側地)ポリエステル100%、(中身)ポリエチレンビーズ
タイプ左右兼用
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃)
適合手首周(cm)14~22
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。
洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)
材質ネオプレン
掌側の厚手のビーズクッションが抜管や自傷行為を防止
手を入れても圧迫感がないように立体縫製されています。
指先側が開きますので、ミトンを着けたまま手の観察ができます。
先端の開口と吸水速乾素材によりムレにくく、装着してもさわやかな肌触りが持続します。
手首は取付け具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバー付きです。
材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き)、中材/発泡ビーズ
機能汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。テンホールタイプは手のひらをやさしくひらかせます。
通気性のあるシンセテンホールビーズを使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズフリー
色クリーム
材質側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約145
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~20まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
こんなお得な商品も!
シリコンミトン ハーフ
モノタロウ
¥639
税込¥703
耐熱温度(℃)220
材質シリコン
寸法(縦×横)(mm)110×132
手指や爪で身体を傷つけたりすることが心配な時に。
通気性のあるメッシュ生地とシンセテンホールビーズを使用しているので、ムレにくいです。
ただ引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック仕様です。
サイズフリー
色ホワイト
材質側地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中身/ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約160
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~22まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
抜管防止手袋。カバーが透明ですので中が見え、手の状態を観察できます。マジックテープでホールド、簡単装着なのにはずしにくい構造です。
1組(2個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
5本指タイプと違い着脱が簡単にできます。
材質ポリエチレン、内エンボス
厚さ(μm)35
全長(cm)27
中指長(cm)13
手のひらまわり(cm)約26
EBM品番5208910
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手の甲側は透明で裂けにくい軟質PVC製で、装着したまま手の状態を観察できます。快適に装着できるように、手の甲側には細かな通気口を設け、掌側は光触媒機能による快適清涼素材を使用しています。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。
仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能
材質本体/綿100%(光触媒機能付き)・PVC(軟質塩化ビニル樹脂)、手首部分/綿92%・ポリウレタン8%
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)230×230
アズワン品番8-4540-02
松吉医科器械コード23-6929-01
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
カテーテルの引き抜きやいたずら予防に。
甲側は通気性がよくソフトな立体メッシュ。
平側は厚さ100mmのフェルトが手指をやさしく保護します。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないプッシュホック仕様です。
用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
仕様プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・30分以内)、丸洗い:可
色サックス
サイズフリー
混率(%)甲側:ポリエステル100(立体メッシュ)/平側:ポリエステル65、綿35(ツイル)/中身:ポリエステルフェルト
寸法(cm)約33×19
質量(g/個)約150
手首周り(cm)約14~20
手のひら長さ(cm)約25
1式(2個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
耐熱温度(℃)300
幅(mm)168
全長(mm)285
関連キーワード