31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧0.001(DC)~600V 確度4%rdg. 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 動画あり
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器 動画あり
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器 動画あり
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス 種別デジタル絶縁抵抗計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器 動画あり
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書 種別デジタル絶縁抵抗計 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 全長(m)約1.8(アースリード(黒)) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29 抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k 表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅) 使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く) 絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M 許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 定格電流(mA)1~1.2 導通チェック30Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書 精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ) 交流電圧(V)600(分解能:1V) 分解能1/10/100kΩ/1MΩ 電池寿命(時間)約6(250V) 導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】 目盛2MΩ(中央目盛値) 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和電気計器絶縁抵抗計
エコ商品
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持。オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)。ブレーカーピンが標準付属。コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)。オートパワーオフ機能付き(解除可)。30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。AC / DC電圧を自動判別。不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。 仕様●ACV/DCV:600V(AC/DC自動判別)●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ 寸法(mm)H147×W68×D33 質量(g)約336 電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4 定格電圧(V)50 / 100 /125 / 250 / 500 / 1000 表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通) 周波数1999Hz 検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS) 導通約30Ω以下で発音 定格電流(mA)1.0~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料MG102単品カタログ(0.42MB)
1個ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20% 機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付 測定電流1mA 0%~+20% 許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) 確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下 短絡電流(mA)DC1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1 測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗 定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ 精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下 サンプルレート(回/s)2 最小分解能0.001MΩ 定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
1個ほか
28,980 税込31,878
56日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み取りやすい単一スケールです。 フタが底部に収納可・コンパクトです。
付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
1個ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存
仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ 表示4000カウントLCD、最大表示4000 機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ サンプリング2回/秒 測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA 確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt 開放電圧(V)【低抵抗】6以上 オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω 有効最大表示値【絶縁抵抗】200MΩ/2000MΩ 入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
1台ほか
52,980 税込58,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 寸法(mm)99×144×43 定格電圧(V)125/250/500 目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計
エコ商品
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 保護等級IP40 インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V) Bluetooth4.0LE
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示100MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10% 抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台
40,980 税込45,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計
エコ商品
IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000 短絡電流(mA)1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 質量(g)420(電池含む, テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4 適合規格JIS C1302: 2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20 (250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.05 MΩ / 0.125 MΩ / 0.25 MΩ 測定電圧(V)DC50 / DC125 / DC250 交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 有効最大表示値100MΩ / 100MΩ / 100MΩ 有効測定範囲0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ 過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,880 税込47,168
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 質量(g)420(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合規格JIS C1302:2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125 確度表示値の±5% 測定電圧(V)DC25/DC50/DC125 交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 有効最大表示値20MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付きリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 質量(g)420(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合規格JIS C1302:2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125 確度表示値の±5% 測定電圧(V)DC25/DC50/DC125 交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 有効最大表示値20MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1 測定範囲2~110Ω、20~1100Ω 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC125、DC250、DC500 目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 測定レンジ×1、×10 使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと) 測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下 許容差±3Ω、±30Ω 確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年) 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V) RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)