カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 電線保護その他関連用品(1)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「メクラ蓋」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!大容量型直流用/アース端子接続台圧着ターミナル接続式端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本本体はガラス繊維強化プラスチック製背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子)付属品取り付け用タッピングネジサイズ138×45×69容量最大48V・300A端子数12
【レンタル】ヘリウムリークディテクタ ULVAC(アルバック)【レンタル】ヘリウムリークディテクタULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
検知ガス4He、2H2排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)消費電力(VA)600入力電圧(V)100~120または200~240形状【テストポート】NW25(ISO)セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
メインスイッチ マリンテックメインスイッチマリンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用) RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。 側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:400/連続:300適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボンネジ式ホールプラグ UHPNシリーズユーボン
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する特性防水性材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグフロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
PTFEメクラ栓 アズワンPTFEメクラ栓アズワン
1,890税込2,079
1袋(3個)
当日出荷
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFER メクラ栓 8Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 8Φ(1袋3個入)フロンケミカル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0872形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8
PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入)フロンケミカル
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0864形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
PTFER メクラ栓 4Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 4Φ(1袋3個入)フロンケミカル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0856形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)4
PTFER メクラ栓 3Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 3Φ(1袋3個入)フロンケミカル
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0848形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3
PTFER メクラ栓 3/8Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 3/8Φ(1袋3個入)フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0911形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8
PTFER メクラ栓 2Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 2Φ(1袋3個入)フロンケミカル
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0830形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)2
PTFER メクラ栓 12Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 12Φ(1袋3個入)フロンケミカル
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0899形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)12
PTFER メクラ栓 10Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 10Φ(1袋3個入)フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0881形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)10
PTFER メクラ栓 1/4Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 1/4Φ(1袋3個入)フロンケミカル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0902形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)1/4
PTFER メクラ栓 1/2Φ(1袋3個入) フロンケミカルPTFER メクラ栓 1/2Φ(1袋3個入)フロンケミカル
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0929形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)1/2
PTFER メクラプラグ R3/4 フロンケミカルPTFER メクラプラグ R3/4フロンケミカル
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
形状プラグトラスコ品番734-8762質量(g)60
扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 メクラキャップ瑞穂化成工業(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボンネジ式ホールプラグ UHPNシリーズユーボン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
用途スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー:エチレンプロピレンゴム耐熱性100℃耐候性100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用メクラブタセット ダイキン工業ユニット用メクラブタセットダイキン工業
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8494形状その他継手名称ブロッキングブロックセット
メクラプラグ 50A ダイライトメクラプラグ 50Aダイライト
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレン質量(g)113タイプ部品
メクラプラグ 40A ダイライトメクラプラグ 40Aダイライト
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1114材質ポリエチレン(PE)質量(g)86タイプ部品
メクラプラグ 25A ダイライトメクラプラグ 25Aダイライト
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1063材質ポリエチレン(PE)質量(g)60タイプ部品
メクラプラグ 20A ダイライトメクラプラグ 20Aダイライト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1110材質ポリエチレン(PE)質量(g)43タイプ部品
ネオクラシックフューエルタンク メクラブタ センヨウ ガスケット SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックフューエルタンク メクラブタ センヨウ ガスケットSHIFTUP(シフトアップ)
99税込109
1個
翌々日出荷
主な適合車種モンキー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら