- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- メクラ板のおすすめ人気ランキング
メクラ板のおすすめ人気ランキング
2026/05/10更新98件の「メクラ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴ふさぎ プレート」、「メクラ プレート ステンレス」、「塞ぎ 穴」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
材質SUS304規格JIS10K呼び圧力1.4MPa
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン色白
プレートモダンプレート
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
イノックブラインドフランジ
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
用途カバープレート
材質SS400規格JIS10K呼び圧力1.4MPa