35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1本(500g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ガラス内側や鏡のくもりをピタッと止めるウエットシートです。 くもったガラスを拭くだけで、汚れ落しと同時にクリアな視界を確保。また、あらかじめ拭いておけば強力な「くもり防止効果」を発揮します。 手にやさしい植物性アルコール使用。
特性くもり止め シートサイズ(mm)約220×330 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
299 税込329
当日出荷

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主成分アクリルエマルジョン樹脂 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約100m/500g 適応下地石膏ボード
1本(500g)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 成分変性EVA系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1本(60g)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ 危険物の類別非危険物 施工面積3m2/500g
1個(500g)
699 税込769
当日出荷

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カベ紙 押さえローラー アサヒペン 動画あり
ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
用途カベ紙。 仕様ベアリング入 材質(ローラー部)ナイロン 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)35
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ローラー 樹脂製 モノタロウ 動画あり
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部)POM樹脂 仕様ベアリングなし 全長(mm)195 ローラー径(Φmm)35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 危険物の類別非危険物
1セット(30mL)
529 税込582
当日出荷

1個ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒメジグローブピタ・フィット 2双組
軽作業用。手のひらポリウレタン滑り止め加工付き。
材質手のひら:ポリウレタン●手の甲:ポリエステル OD(国防色)
1セット
619 税込681
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1本ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大きくて洗うのに便利なブラシと外せて使える目地洗い用の子ブラシの2タイプ機能付きです。手にピタッリとフィットするハンドブラシ。
1本
499 税込549
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ピタットコーナーNEO
塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。 折り曲げ後はL字型をキープします。
用途下地補強用 幅(mm)53 長さ(m)50
1巻(50m)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部) 主成分アクリルエマルジョン 外観ベージュ色ペースト状
1個(370g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm、傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm、傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分 付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容UR用/裏板・ねじ付/全色兼用 適合シリーズアルピタUR
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

セット内容ミニ兼用/全色兼用 適合シリーズアルピタHG、アルピタLS
1セット(2個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

セット内容GX・RX兼用/裏板・ねじ付/全色兼用 適合シリーズアルピタGX、シャレオRX
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TOEX(LIXIL)片錠金具
セット内容R2型アルミ用/M5x12サラ小ねじ/ブロンズ色用 ブロンズ 適合シリーズポリピタR型
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIHARA(キハラ)目打タタキ
エコ商品
材質樫材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×45×35 グリーン購入法適合
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

GLM50-27CG データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)170(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト
エコ商品
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。 材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム 厚さ(mm)約1.2 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三共技研マキガネ
矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺 コンパクトで持ち運びも便利 錆びにくいステンレス巻尺テープ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付
用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!! 寸法(mm)144×322×24 質量(kg)1.5 長さ(m)18(10間)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

カスタムグリーンレーザー距離計
エコ商品
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル 質量(g)約 145(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本 測定精度±2.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~40 角度精度(°)± 1 電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時) レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

くり返すカサカサ・かゆかゆ肌に。おふろに浸かるだけで、全身うるおうスキンケア!入浴しながら、しっしんや荒れ性・あせも等の肌トラブルを防ぎます。
用途うるおい補給成分。うるおい補給成分:ラノリン脂肪酸コレステリル(保湿剤)配合。お腹の中で赤ちゃんを守ってきた『胎脂』に近い保湿成分で、しっとりお肌にうるおいを与えます。肌トラブルを防ぐ。肌荒れ防止成分の天然生薬有効成分[ヨモギエキス]を配合しているので、入浴しながら、しっしんや荒れ性・あせも等の肌トラブルを防ぎます。こだわりの低刺激。無香料・天然色素使用・防腐剤無添加・アレルギーテスト済み。(全ての方に、アレルギーが起こらないというわけではありません。)。炭酸水素Naがお肌を清浄にし、皮膚をなめらかにします。チャック付きで保管しやすく、計量スプーン付きです。ヨモギ色のお湯です。 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷