簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
内寸・深さが一目で分かる!
内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。
ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。
JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
ケース色シルバー
テープ厚さ(mm)0.100
材質(バネ)ステンレス
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×24
タイプストップタイプ
トラスコ品番484-1590
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途地図・図面上の距離測定
仕様ペンタイプ
表示液晶、数字6桁
測定範囲(m)10
最小表示1mm
表示単位mi、yd、ft、in、mm、cm、m、km
測定機能縮尺・原寸測定機能
電源単4電池2本
寸法(mm)171×23×24
質量(g)70(電池重量込み)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30
測定単位1mm
付属品単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)95(乾電池含む)
測定精度±2.0mm(10m)
波長(nm)635
オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25
測定基準位置の設定1箇所
測定値の保存なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内測目盛付。ロック付き
種類ロック付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途長さの測定などに使用するコンベックス
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(本体)ABS樹脂
仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付
長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)140
長さ(mm)(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番479-9101
質量(g)460
表示桁数5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
こんなお得な商品も!
レーザー距離計
モノタロウ
¥6,980
税込¥7,678
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス2
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長)
最小読取値(mm)0.1
文字高(mm)8
電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)
最大応答速度(m/min)100
RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)縦147×横23×奥23
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)37
波長(nm)620-690
測定範囲(m)0.5~15
防塵防水性能IP40
レーザー安全基準クラス2
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)27
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦80×横79×奥50
本体質量(g)420
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は10cm~10kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。
トラスコ品番430-5776
材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ
全長(mm)470~1030
測定範囲10cm~9999.9m
車輪径(Φmm)160
表示桁数5
縮長(mm)470~1030
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)190
全長(mm)725~1017
仕様防塵防水IP54相当
トラスコ品番385-7263
質量(kg)1.1
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数6
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。
トラスコ品番430-5777
材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ
長さ(mm)縮長~全長:450~1010
全長(mm)450~1010
測定範囲1cm~999.99m
車輪径(Φmm)100、140
表示桁数5
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。
仕様●測定範囲:10cm~10km●車輪径:160mm●全長:1030mm●収納サイズ:470mm●重量:550g●車輪円周:0.5m●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査
アズワン品番65-5655-78
関連資料部品図(0.68MB)
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
全長(mm)1000
測定範囲10cm~10km
車輪径(Φmm)190
質量(g)1200
目盛10cm
精度(%)±1
アズワン品番64-7910-29
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
測定範囲10cm~999.99m
長さ(mm)(縮長~全長)640~980
トラスコ品番479-9097
質量(g)850
表示桁数5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定
測定範囲10cm~10km
車輪円周(mm)1000
全長(mm)985
質量(kg)1.74
タイプステッキ:ストレート
マイゾックスコード220912
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650
セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
本体サイズ(mm)93×39×173
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
関連資料(1.97MB)
取扱説明書(2.43MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付
用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
車輪径(Φmm)320
測定範囲(m)0.1~99999.9
仕様スタンド付
質量(kg)1.8
目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
方式折りたたみ式
アズワン品番65-0539-75
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
測定範囲10cm~999.99m
車輪径(Φmm)200
長さ(mm)(縮長~全長)640~890
トラスコ品番479-9089
質量(g)1400
表示桁数5
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。
仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99m
トラスコ品番459-4455
車輪径(Φmm)320
質量(g)2000
最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m
検出方式【カウント】磁力センサー
保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します
使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下
測定範囲(m)-99999~99999
許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%
表示単位m
メモリー数100件
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
デジタルケーブルメジャー用ケーブル
仕様クリップ(小):細経電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用
質量(g)30
適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
デジタルケーブルメジャー用ケーブル
仕様テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm
質量(g)100
適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A
特性クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ