折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)360
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-25
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ5桁
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)
最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
全長精度(mm)±1.0
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
質量(g)800
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km
車輪径(Φmm)約100
伸縮サイズ(mm)500~1070
トラスコ品番756-7618
質量(g)465
精度(%)誤差1以下(10mで10cm)
表示単位1cm
カウンタ5桁
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)0.3
目盛(mm)1ピッチ
表示数字(mm)10ピッチ
こんなお得な商品も!
ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適
測定範囲1cm~1km
車輪差(mm)60
伸縮範囲(mm)390~830
質量(g)400
表示桁数5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)140
長さ(mm)(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番479-9101
質量(g)460
表示桁数5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
グローブホルダー
モノタロウ
¥299
税込¥329
手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
トラスコ品番440-9817
全長(mm)136.2
質量(g)15
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m
車輪径(Φmm)200
全長(mm)1100
仕様最長10km、カウンター5桁
トラスコ品番250-9814
材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック
長さ(mm)(縮長~全長)515~1100
質量(g)580
収納長(m)510
単位10cm
表示桁数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測
測定範囲最大/9999.9m(10km)
車輪径(Φmm)160
全長(mm)980/(折畳時)600
仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン
質量(g)800
最小表示0.1m(10cm)
測定誤差±1%
測定距離10kmタイプ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87
付属品専用キャリーバッグ
質量(g)1027
最小単位(cm)10
折りたたみ寸法(mm)425
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻取式の便利なメジャーです。手のひらに収まるコンパクトサイズになります。ロック付き
寸法(mm)50×50×10
質量(g)26
種類ロック付
テープ長さ(m)1.5
曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入
ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱
寸法(mm)H133×W112×D27
質量(g)55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)1560
ホイール直径(Φmm)約210
測定誤差±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)
カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015
平行度(mm)±0.01
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様水位センサ:Φ20mm
ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
1メートル単位発信です。
用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。
トラスコ品番851-1219
セット内容取扱説明書1部
最高計数速度500m/分
定格トルク(mN・m)操作:15
カウント方式3回転1パルス(1mごとに1パルス発信)
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。
仕様最大指示値:999m99cm
回転方向逆回転
最大速度(m/min)40
最小単位(cm)1
動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)と使用するためのオプション品です。一本のプローブの先端の表裏にSpO2センサーと体温センサーを装備しているため動物の直腸に差し込んでSpO2値と体温が同時に計測できます。
用途動物用SpO2体温プローブ
寸法(mm)27×12.5×112
質量(g)39
アズワン品番68-5086-47
1袋(1本)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
測定長最大2m。小型軽量で持ちやすい。身体測定、衣類の採寸、梱包サイズの計測など使い方はいろいろ。目盛とデジタル表示を確認でき、安心して測定ができる。信頼のJIS1級繊維製巻尺。光センサは専用目盛を直読。Bluetooth Low EnergyでiOS、Android、Windowsなどを搭載する主要デバイスと通信可能。
測定方式光センサ(フォトリフレクタ) / 直読目盛付き
測定範囲(cm)0 ~ 200
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
ショットナビ【Evole】シリーズ。ハイスペックな機能をお求めやすくコストパフォーマンスの高いエントリープライスモデル。1.2インチ液晶画面は屋外でも見やすいMIPカラー反射型液晶を採用。USB Type-C充電で専用充電器不要で維持管理もお手軽になりました。超高精度「マルチ衛星ナビ」搭載、従来品に比べてより高精度な計測が可能です。オートメジャー機能・オートビュー機能、フェアウェイナビ、水平距離、目安距離、高低差、推奨番手などグリーン攻略を力強くサポートします。安心高品質の「日本製」です。
寸法(mm)Φ47.5×13.2
質量(g)63
連続使用時間(時間)約9(GPS使用時)、時計モード最大20日
機能グリーンディレクション、オートメジャー、コースレイアウト、レイアップサークル、エイム機能、スコアサポート、推奨番手、フェアウェイナビ、目安距離、ハザード表示、同心円、歩数計、飛距離計測、競技モード、マルチディスタンス、オートビュー、高低差、地点登録、ドライビングサークル、スコアカード、通知機能、海外対応
通信方式Bluetooth Smart4.0
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
ディスプレイMIPカラー反射型液晶1.2インチ
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水IPX7
関連キーワード