「メジャーテープ 2m」の検索結果

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

簡単に貼り付けできる、粘着テープ付メジャー! 作業テーブルや機械等に貼り付けて使える。 摩擦に強く目盛りが消えにくいナイロンコーティング。 見やすい段差型目盛。 はさみで切れる。 仮止め穴(テープ両端・約Φ2mm) 釘などで仮固定できる。 粘着テープ付なので剥離紙をはがして簡単に貼れる。
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK材(ナイロンコーティング) 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
1個
859 税込945
当日出荷

黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2 仕様ネームスペース付き 材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維 サイズΦ55×8mm 最小目盛1mm アズワン品番7-1139-01
1個
329 税込362
当日出荷

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング 目盛種別片面
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008 質量(g)15 精度(mm)1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)スチール
1個
219 税込241
当日出荷

粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。 厚さ(mm)0.3 目盛(mm)1ピッチ 表示数字(mm)10ピッチ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK材 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む) 質量(g)32 仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
699 税込769
当日出荷

粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装) 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む) 外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 質量(g)70 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部)スチール JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む) 仕様粘着テープ付
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 目盛仕様フラットメーター目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720CV-2
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 テープ幅(mm)12.5 テープ厚さ(mm)0.16 材質(テープ)炭素鋼 種類粘着テープ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング JIS規格1級相当(目盛精度) 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む) 仕様粘着テープ付、ミリ数字 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)25 トラスコ品番376-2025
1個
659 税込725
当日出荷

材質テープ:スチール、バネ:ステンレス、ケース:アルミ 幅(mm)8 レッド 質量(g)67 全長(m)2.0 アズワン品番64-7910-39
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 目盛仕様フラットメーター目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)樹脂製 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)70
1個
949 税込1,044
当日出荷

材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、ケース:アルミ 質量(g)54 アズワン品番64-7910-40
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720YY-42
1個
915 税込1,007
当日出荷

カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。 固定爪。JIS1級
質量(g)23 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720YY-32
1個
695 税込765
当日出荷

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720YY-2
1個
695 税込765
当日出荷

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)15 基材平面紙 目盛0~10cm(繰り返し印刷) 粘着剤アクリル系粘着剤 危険物の類別非危険物
1巻
349 税込384
当日出荷

タカチホメディカルグラスメジャー(2m)
2.0mタイプ。 表面:黒、裏面:赤の両面表示。先端から目盛0まで数cmの余白があります。 テープは伸縮の少ないグラスファイバー製(抗菌仕様)。ケースは落下に強いABS製。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

GLM50-27CG データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)170(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

耐摩耗性に優れたナイロンコーティングテープ。ロック付。ナイロンコート
目盛仕様メートル
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
用途長さの測定。 材質ケース:樹脂 JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る) 材質(テープ)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面LIFE TIME) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-96 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
759 税込835
当日出荷

測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面1/100) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-95 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
759 税込835
当日出荷

測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面SIZE) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-97 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
709 税込780
翌々日出荷

日本度器楽測
ひとりで楽々測定するための部品です。 スベリ止め付で安定して測定できます。 スベリ止めテープで芯材のキズを防止します。 テープのどちらの面でも使用可能。 12mm巾のガラス繊維製巻尺に取付できます。
材質アクリル樹脂 適合幅(mm)12
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書 材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC 寸法(mm)【椅子板】300×500 奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300 耐荷重(kg)100 関連資料(3.68MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。 化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。 このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.075mm長さ = 12m色 = 白動作温度 Min = -190℃動作温度 Max = +230℃
1個
229 税込252
翌々日出荷

持っていることで喜びを感じるステーショナリーセット。つくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。 。[セット内容]。Scissors / はさみ。ベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。 対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。 刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。Tape / テープ。文字が書けるメンディングテープ。 12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。Liquid glue / 液体のり。シワになりにくく、細かい作業にも適しています。 紙がシワになりにくいのが特徴です。 細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。Cutter / カッター。刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。 サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。 大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。Measure / メジャー。最大1.2mまでスムーズに測れます。 本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。Stapler / ホッチキス。使いやすさにこだわったサイズです。 10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、。 最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。SIM-pin / SIMカード交換用ピン。SIMカードを取り出すことができます。 スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。 裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。 安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。Ruler / 定規。カッティング定規としても使用できます。 小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。 定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。
1パック(2個)ほか
400 税込440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様ペンチ:160mm セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース アズワン品番64-7908-71
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷