178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R×Rc
1個
138 税込152
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
819 税込901
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭計器工業メスユニオンXオスジョイント
エコ商品
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

接続方式スクリュー 適合電線(mm2)38 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子R38-10
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g)約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番734-7227 質量(g)30 アズワン品番61-3530-99 ねじサイズRC3/8×R1/4
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番734-7201 質量(g)20 アズワン品番61-3530-97 ねじサイズRC1/4×R1/8
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番734-7243 質量(g)30 アズワン品番61-3531-02 ねじサイズRC1/2×R3/8
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番734-7235 質量(g)30 アズワン品番61-3531-01 ねじサイズRC1/2×R1/4
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番734-7219 質量(g)20 アズワン品番61-3530-98 ねじサイズRC3/8×R1/8
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4240 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-91 ねじサイズRC1/4×R1/4
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4312 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)12 アズワン品番61-9941-98 ねじサイズRC1/2×R1/2
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に ケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付 導体外径(Φmm)7 被覆厚さ(mm)2.3 仕上外径(mm)11.6 許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182 概算質量(kg/km)160 導体公称断面積(mm2)22
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4282 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-95 ねじサイズRC3/8×R3/8
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷




配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4304 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)12 アズワン品番61-9941-97 ねじサイズRC3/8×R1/2
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4274 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-94 ねじサイズRC1/4×R3/8
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4258 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-92 ねじサイズRC3/8×R1/4
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4291 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-96 ねじサイズRC1/2×R3/8
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4266 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-93 ねじサイズRC1/2×R1/4
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
公称断面積(mm2)38 導体外径(Φmm)9.1 被覆厚さ(mm)2.6 仕上外径(mm)14.3 許容電流(A)連続:181/使用率50%:255 概算質量(kg/km)250(250g/1m) ケーブルピンロックジョイントオスメス付
1本
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)