145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスメスネジxタケノコです。(短角付き)
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

築地製作所F3竹の子
RoHS
用途ホース継手 仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40~70 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUS304 内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

築地製作所F6竹の子
RoHS
用途ホース継手 仕様竹の子×六角ナット一体型 Rc(PTメス)ネジタイプ 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類ホース継手 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150
1パック(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セフティー3カップリング
異型タケノコ等の接続にご使用いただけます。ポンプ用異型ポンプタケノコ等の接続に最適です。
用途ポンプパーツ。 寸法(mm)メス:25
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ タイプ立無メスタケノコ
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様ホース内径 = 1/2インチねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホースタップコネクタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メススレッド標準 = BSP
1箱(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用 材質黄銅製
1本
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用 形状カップリング 呼び径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットワンタッチ継手メス×タケノコ
ホース接続用の逆止機能付樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
型式LQ44逆止付 5/8-3/4 規格5/8-3/4 関連資料(0.03MB) 継手片側:ワンタッチ継手メス、ホース用継手(15~19mmのホース)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。
材質アルミ タイプ立付メスタケノコ
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの口径を小さくするときに使用します。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

築地製作所M1竹の子
RoHS
用途ホース継手 仕様30°メスシートタイプ 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パートAアダプタ. カムオスアダプタ x メスBSP平行ねじ
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1/4 インチ G オス冷蔵庫、ボイラー、又はエアコンユニットで水密シールを実現するには、 RS Pro のこのオスホーステールアダプタを使用します。高圧でも漏れのないシールを実現します。 旋盤仕上げの黄銅製で、類似のプラスチック製コネクタより Durable です。メスコネクタと一緒に 2 本のホースを接合するのに適しています。高品質の仕上げと光沢を残すために、旋盤は製造時に金属の TOP レイヤーを除去するために使用しました。 このようなホースコネクタは、水や発電所や HVAC (暖房、換気、空調)システムで一般的に使用されています。RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性が得られるよう厳しくテストされています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格に適合します。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 3/8 インチ . 1/4 インチのねじ式接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 3/8インチねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
679 税込747
翌々日出荷

黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用 材質黄銅製
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番734-6913 質量(g)40 アズワン品番61-3530-52 ねじサイズRC1/8 タケノコ外径(Φmm)4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷