1,639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所メスアダプター
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状メスアダプター 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷


KUKKO(クッコ)メスアダプター
スライドハンマー用部品
全長(mm)35 サイズ【1】1516G ピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75 六角(mm)24
1個
4,298 税込4,728
欠品中

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)メスアダプター
スライドハンマー用部品
全長(mm)35 質量(kg)0.07 ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5 六角(mm)19
1個
4,298 税込4,728
欠品中

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状メスアダプター
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス 保証期間3ヵ月 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様日本製 フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4″側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。 1ヶ入1/4″F(ムシ押し付) × 1/4″F(ムシ押し付)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トラスコ品番361-1353 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状メスアダプター 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
1個
859 税込945
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.91MB) 図解NoMW60021(2004) 部品_No.63、MW60021(SUS316) 部品_No.63、MW60021K(SUS316) 部品_No.63、MW60021K 部品_No.63
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料(0.73MB) 図解No4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.41
1個
779 税込857
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
規格75X95X10 部品名称メスアダプタ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.79MB) 図解NoMW150-011L 部品_No.57、MW150-011 部品_No.57、MW150-010K 部品_No.54、MW150-010 部品_No.54
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料(0.72MB) 図解No357755MW681K 部品_No.76
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプター
部品名称メスアダプター 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.79MB) 図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.56、MW1051F-2 部品_No.51、MW1051-2 部品_No.51、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.58
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプター
部品名称メスアダプター 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.61MB) 図解NoMW651 工業用ポンプ部品_No.54、926573MW681K 部品_No.31、MW651(2009) 部品_No.54
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
規格63X79X10 部品名称メスアダプタ 関連資料(0.79MB) 図解NoMW150-015L 部品_No.61
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料(0.78MB) 図解NoMW1050-FT 部品_No.47
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
規格ARAG463000.142 部品名称メスアダプタ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.30、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.30、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.30、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.30
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料(0.72MB) 図解No357755MW681K 部品_No.45
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 メスアダプタ_No.44、MW3501K 部品 メスアダプタ_No.55
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料(1.14MB) 図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.13
1個
630 税込693
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.78MB) 図解NoMW1050 工業用ポンプ部品_No.47、MW1050(PV) 部品_No.47、MW1050-2 部品_No.50
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB) 図解NoMJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ピストン)部品_No.14、MJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.14、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ピストン)部品_No.14
1個
2,965 税込3,262
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.72MB) 図解NoMODEL1530(エクセル) 部品_No.62、MW1530 部品_No.62
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メスアダプタ
部品名称メスアダプタ 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.72MB) 図解NoMW1052-2 部品_No.44、MW1052 部品_No.38
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷