3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボ
形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルエルボ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
5,598 税込6,158
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)