347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:235 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 カプラータイプ40S(メス) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター。2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能
方向HDMIメスからHDMIメス インターフェースHDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所BIメスカプラ
仕様油圧ポンプホース関連パーツ トラスコ品番226-4226
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷


アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0576 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-39
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0553 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-41
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄 品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B) 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス 品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B) 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カプラメス
部品名称カプラメス 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.2
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラメス
部品名称カプラメス 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.12
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラメス
部品名称カプラメス 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.8、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.8
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラメス
規格ARAG18107B 部品名称カプラメス 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.47MB) 展開図16(1.47MB) 展開図17(1.46MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 図解NoBSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.2、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.24、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.3、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.3、BSM-1500L 付属品2部品_No.2、VSM110-15S 薬液配管部品_No.24、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.3、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(給水ホース)部品_No.2、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.2など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カプラキャップメス
部品名称カプラキヤツプメス 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.3、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.3
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラキャップメス
部品名称カプラキヤツプメス 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.13、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.13
1個
429 税込472
7日以内出荷

タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.0sq 材質黄銅(防錆) 定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷

BIGM(丸山製作所)カプラキャップメス
部品名称カプラキヤツプメス 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.9、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.9
1個
489 税込538
7日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレス タイプメスネジ型カプラー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質アルミニウム タイプメスネジ型カプラー
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カプラープラグ(メス)
規格1/4FP71084000 部品名称カプラープラグ(メス) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.85MB) 図解NoMKW1513B フレーム,各部取付部品_No.14、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.24、MSW1511-M アンローダ部品_No.24、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ 動画あり
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.25sq 材質黄銅 定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

BIGM(丸山製作所)カプラ (メスメス)
備考8,9フクム 部品名称カプラ (メスメス) 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.84MB) 図解NoMKW110-KC 付属品部品_No.7、MKW110-MC 付属品部品_No.7
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂 質量(g)64 取り付け形状ホース取付用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33 適合ホース外径(Φmm)17~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
材質アルミ タイプメススターター
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)