34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

メスユニオン KFG2F SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状メスユニオン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
形状フィメイルコネクタ 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
5,398 税込5,938
10日以内出荷




1袋(10個)
3,898 税込4,288
16日以内出荷


1袋(10個)
9,498 税込10,448
10日以内出荷

隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

K Series(KQ2F01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K Series(KQ2F03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷



K Series(KQ2E05) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K Series(KQ2E03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K Series(KQ2E01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)