用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類UNF
接続ねじ10-32UNF
材質(ねじ部)(A) 黄銅
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
関連キーワード