319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョプラックスアダプター
トラスコ品番293-2792 種別アダプター 全長(mm)25 外径(Φmm)20 接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
409 税込450
当日出荷


1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-85
1セット
259 税込285
当日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
1個
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック アズワン品番65-2179-41
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

規格メスX3/8メス 部品名称シヨウボウネジアダプタメス 関連資料(1.16MB) 図解NoERS-201 付属品1部品_No.38
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)25×32L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10 アズワン品番65-2494-48
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ アズワン品番68-1841-44
1個
1,400 税込1,540
8日以内出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
1袋(10個)
5,690 税込6,259
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)30×35L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10 アズワン品番65-2494-49
1個
3,590 税込3,949
5日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)30×33L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8 アズワン品番65-2494-47
1袋(10個)
3,790 税込4,169
5日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)25×31L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8 アズワン品番65-2494-46
1袋(10個)
3,790 税込4,169
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)20×28L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6 アズワン品番65-2494-45
1袋(10個)
3,290 税込3,619
7日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/8インチオスまたはRc1/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)16×28L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6 アズワン品番65-2494-44
1袋(10個)
2,990 税込3,289
7日以内出荷




IMI Norgren 調整式バンジョーエルボアセンブリには、ボディ、調整ボルト、シール、調整ねじが付属しています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。調整ねじは黄銅製です。耐腐食性があります。oper を持っています小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16K51 年です●コード番号:220-3369 アズワン品番65-7959-97
1個
10,546 税込11,601
7日以内出荷

IMI Norgren バンジョーエルボアセンブリは、調整することができないアセンブリです。ボディ、調整ボルト、シールが含まれています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ° です小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16A51●コード番号:220-3367 アズワン品番65-7954-04
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷