材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
こんなお得な商品も!
ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット
材質ポリプロピレン
目盛あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤
適合容量(mL)50まで
材質シリコン
接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質天然ゴム
容量(mL)50
穴径(Φmm)6
用途液体の容量を正確に採取します。
表面の濡れ特性が測定できます。
有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)
インク色ピンク
アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
色ブルー
穴径(Φmm)6
容量(mL)50
材質天然ゴム
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム
先端穴径(mm)7
適合容量(mL)50
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
ピペットの種類メスピペット
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50
材質ゴム
規格吸入・排出バルブ付き
適合ピペット外径(Φmm)5~8
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
穴径(Φmm)6
容量(mL)50
材質天然ゴム
安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
穴径(Φmm)4
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
有害な液体を扱う時は必ず使いましょう
ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50
材質シリコン
規格吸入・排出バルブ付き
適合ピペット外径(Φmm)7~8
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付)
バルブ排気・吸入・排出
最大容量(mL)50
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
穴径(Φmm)3
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質硬質ガラス
全長(mm)325±5
容量(mL)2.2
目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2
型番N-045
アズワン品番2-8934-01
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
色乳白色
穴径(Φmm)5.3
適合容量(mL)10
材質シリコンゴム
TGK品番125-12-01-11
下部内径(Φmm)5.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
容量(mL)50
仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)
1個
¥2,871
税込¥3,158
当日出荷
アズワン品番1-8572-01
全長(mm)330
容量(mL)2.2
ピペットの種類メスピペット
1本
¥802
税込¥882
当日出荷
用途液体の容量を正確に採取します。
ピペットの種類メスピペット
材質硝子
全長(mm)360
目盛(mL)0.01
最大外径(mm)7
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
長さ(mm)360(±10)
クラスA
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ