208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 タイプ普通摺合 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記
1個
2,039 税込2,243
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 茶
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明 材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
用途PP栓付き
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様クラスA 材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン) 規格ISO1042適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

climbing(クライミング)共通摺合球栓
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3503準拠 仕様普通摺
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)150
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
材質PMP タイプフタ差込式 耐熱温度(℃)175 材質(フタ)PP
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,396 税込2,636
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。ガラス共栓付きです。
校正証明書一般校正
1個
12,700 税込13,970
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

破損の心配がない樹脂性メスフラスコで、ポリ栓付きです。 オートクレーブにかけて滅菌することができます。
材質メチルペンテン樹脂(TPX) オートクレーブの可否可能(ポリ栓はオートクレーブ不可)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
透明 材質ほうけい酸ガラス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン) オートクレーブの可否可(121℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一体成型されており、壊れにくさを備えています。 目盛りは20℃の条件下で測定されてマークしてあります。
材質本体PP、栓PE
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)