こんなお得な商品も!
六角ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
入数(個)2
変換内容RCAジャック⇔BNCジャック
嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
結線方式ストレート結線
こんなお得な商品も!
小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス
モノタロウ
¥449
税込¥494
D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス
主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。
ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状-
メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3
電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)
消費電流(mA)150(平均)
アズワン品番64-0875-43
対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz
変換タイプメス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線コンバータ
1本
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
こんなお得な商品も!
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス
モノタロウ
¥449
税込¥494
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス
主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。
ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
VI29pinオスコネクタ・DVI24pinオスコネクタをDVI29pinメスコネクタに変換するアダプタです。
2本のDVIケーブルを中継する時に使用します。(2本のケーブルの合計の長さが5m以内の範囲でご使用ください)
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
RFブロック。ノイズに強いダイカストメタル製カバー採用。
DVIシングルリンクモードに対応しています。(DVIデュアルリンクモードには対応していません)
DVIアナログモードに対応しています。
DVI-DをDVI-I に変換したり、DVIシングルリンクモードをDVIデュアルリンクモードに変換したりすることはできません。
オス形状-
メス形状DVI-I(29ピン)×2
コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40)
対応機種(ケーブル)DVIオスコネクタを持つDVIケーブル
適合ケーブルDVIオスコネクタを持つDVIケーブル
アズワン品番64-0892-64
変換タイプメス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現
長さ(mm)33.5
タイプ(A)TNC、(B)N型
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-
メス形状mini D-Sub15pin
コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス
対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル
変換タイプメス - メス
コネクタ1mini D-Sub15pin
コネクタ2mini D-Sub15pin
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色ブラック
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
色ブラック
対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど
プラグ金メッキピン
主な用途USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続する
シールド2重
スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、
Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと
パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
色ホワイト
オス形状micro-B
メス形状TypeC
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-
メス形状D-Sub9pin
コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス
対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル
変換タイプメス - メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチレバーカップリングオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオスに変換するアルミ製の異径媒介金具です。
材質アルミ製
VGA(ミニD-sub15ピン)接続ケーブル同士を連結できる中継用コネクタです。
VGAケーブル同士の延長中継に使用できます。
コネクタ形状VGA(ミニD-sub15ピンメス) - VGA(ミニD-sub15ピンメス)
メス形状VGA(ミニD-sub15ピン)
変換タイプメス - メス
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。
RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。
色ブラス(真鍮色)
質量(g)3
コネクタ形状SMA(メス) - RP-SMA(メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
USB Aのメスメスコネクタです。
USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス)
対応USB2.0データ転送
メス形状USB・A-USB・A
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。
奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
色ブラック
規格HDMI ver1.4
コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)
加工金メッキ
オス形状HDMI(下L型
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
USBAを変換するアダプタです。取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
メス形状USBA(メス)
HDMIをDVIに変換するアダプタです。
HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。
色ブラック
規格HDMI ver1.4
コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン メス)
加工金メッキ
オス形状HDMI
メス形状HDMI(メス)・DVI(24+1ピン/メス)
変換タイプメス-メス
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
DVIをHDMIに変換するアダプタです。
DVI端子のモニターをHDMI接続する時に便利です。
色ブラック
規格HDMI ver1.4
コネクタ形状DVI(24+1ピン メス) - HDMI(オス)
加工金メッキ
オス形状HDMI(オス)
メス形状DVI(24+1ピン/メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ