削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。
軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。
消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。
上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比)
質量(g)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8
芯硬度2H相当
削らず書けるメタルペンシル メタシルにノック式が新登場。
芯先がしまえるノックタイプ/筆記可能距離約5km/濃さH鉛筆相当(メーカー比)/手が汚れにくい/消しゴムで消せる
寸法(Φ×高さH)(mm)10×145(クリップ部分含まず)
本体質量(g)8
鉛筆硬度H
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
芯1本で50km書けるノック式メタシル。2.0mm芯メタル軸メタシル。削る手間要らず。消しゴムで消せる。手が汚れにくい。摩耗しにくい特殊芯を使用
用途建築用 画材 筆記具
仕様筆記可能距離:約50km
使用方法【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。
材質アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR
寸法(mm)芯:Φ2.0×90
主な用途建築用
芯硬度H鉛筆相当
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付
材質本体:ABS・POM/ブレード:ステンレス
質量(g)17
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×12
芯を守りながら書く不思議なシャープペンシル。メタルグリップには角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい。指に吸い付くような握り心地を実現。
寸法(mm)13×145
質量(g)14
方式ノック式
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】。22EXIST(SF含む)、18EXIST、23AIRITY、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS、20LUVIAS、ほか。【付属品】取扱説明書
標準自重(g)6
TGK品番579-50-62-01
材質(本体)木・真鍮
品名ダイヤモンドペン
材質(先端)ダイヤモンド
先端外径(Φmm)3
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A4、使用時A3
外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18
材質(本体)発泡ポリプロピレン
材質(とじ具)スチール
質量(g)28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19(使用時32)×21×148
綴じ枚数約10枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)37
針装てん数(本)100
針装てん方法後部蓋式+マガジンスライド方式
とじ仕様ノーマルクリンチ
綴じ口寸法(mm)3.7
こんなお得な商品も!

油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm
モノタロウ
¥139
税込¥153
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材
質量(g)23.6
方式ノック式
替芯SXR-80-05
インクジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8
色数4色一体
削り不要!!
鉛筆より折れにくい芯が常に尖った状態で繰り出せる
カッターナイフ型ペンシル。
幅(mm)9
厚さ(mm)0.8
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
Cセットは金属の汚し表現に最適。アカサビはオレンジ色の浮き出たさびの表現、ガンメタルは鈍く黒光りする金属の表現、シルバーはエッジがこすれた金属の地肌の表現に。
用途情景塗装用
色アカサビ・ガンメタ・シルバー
仕様塗布用ツールつき
主な用途金属
危険物の類別非危険物
1式
¥669
税込¥736
当日出荷
これ一本で分別らくらく、万能型のはさみです。
幅(mm)60
高さ(mm)8
奥行(mm)170
グリーン購入法適合
1丁
¥999
税込¥1,099
欠品中
2サイズ×2色 ゴールドとシルバーのメタリック蛇腹コードです。ソウタシエやコード刺繍などによく使われています。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)2.5
長さ(m)30
混率(%)キュプラ65、ポリエステル35
関連資料色見本
2サイズ×2色 ゴールドとシルバーのメタリック蛇腹コードです。ソウタシエやコード刺繍などによく使われています。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)4.5
長さ(m)30
混率(%)キュプラ65、ポリエステル35
関連資料色見本
関連キーワード