「メタシルスクール」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。 軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。 消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。 上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比) 質量(g)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8 芯硬度2H相当
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削らず書けるメタルペンシル メタシルにノック式が新登場。 芯先がしまえるノックタイプ/筆記可能距離約5km/濃さH鉛筆相当(メーカー比)/手が汚れにくい/消しゴムで消せる
寸法(Φ×高さH)(mm)10×145(クリップ部分含まず) 本体質量(g)8 鉛筆硬度H
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄分を多く含んだ特殊な黒鉛のような合金で出来ています。鉛筆の「炭」の役割を担っている部分は、紙と芯との間で摩擦が起こることによる合金分子の分解が作用しています。通常の鉛筆同様、消しゴムで文字を消すことも可能です。
用途・オフィスの文具として。・普段使いの鉛筆代わりに。 材質ポリプロピレン/黒鉛合金 区分新品 質量(g)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×1.2×1.2
1本
379 税込417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルペンシル メタシル専用の替え芯となります。
1個
399 税込439
当日出荷

1本
359 税込395
翌々日出荷

軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g)133 インク油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。 インク油性色鉛筆
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
1ダース(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EFFORT(エホート)メタシルシャープ
芯1本で50km書けるノック式メタシル。2.0mm芯メタル軸メタシル。削る手間要らず。消しゴムで消せる。手が汚れにくい。摩耗しにくい特殊芯を使用
用途建築用 画材 筆記具 仕様筆記可能距離:約50km 使用方法【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。 材質アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR 寸法(mm)芯:Φ2.0×90 主な用途建築用 芯硬度H鉛筆相当
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭でタフなボディ(真鍮製)。強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 質量(g)31 方式ノック式 芯径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
外形寸法(mm)297×210 厚さ(μm)総厚:124(0.124mm) 白色度(%)80 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 余白余白無し シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状四角
1パック(20シート)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長(mm)200 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 目の粗さ鬼目・鉄工目 形状半丸 トラスコ品番811-6943 質量(g)160 適合材革・ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂 長さ(mm)60 質量(g)(ケース)4.2 外形寸法(mm)68×13×5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個(40本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式で着脱自在なペントレーです。 使用しないときは折りたたむことが可能です。 マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
トラスコ品番449-9867 材質本体:アルミ押し出し、キャップ:ABS樹脂 質量(kg)0.5 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×64×45
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

やさしい木のぬくもりをシャープペンで。 低重心設計のスリムな本格派。 使い込むほどになじむ木軸の風合い。 ブラック・ブラウン・マホガニーの3色が新登場。
芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm)146 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.6
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1960年に世界初のノック式シャープペンを開発してから、様々な世界初を生み出し続けてきたぺんてるが、 半世紀にわたり追求してきたシャープペン技術を結集した究極のフラッグシップモデルです。 ペン先のパイプが紙面から離れるたびに、自動で芯が出てくる機構を搭載。 最初のワンノックだけで、書き続けられます。 芯の減り具合に合わせて、ペン先のパイプがスライド。 パイプで芯を守りながら書くので、超極細芯でも折れません。
方式ノック式 色(本体)ブラック
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。1971年の発売以来、多くのファンに愛されその歴史を積み重ねてきた機能的なキャップ式高級シャープペンシル「万年CIL KERRY」の伝説のカラー。
材質アルミ・真鍮・PC 寸法(mm)125×15×12
1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り出しの含浸カバ材を利用した、優しい木のぬくもりの0.3ミリシャープペンシル。低重心設計のスリムな本格派で、使い込むほどになじむ木軸の風合い。製図用。
用途シャープペン 芯径(mm)0.3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)