太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。
材質亜鉛メッキ鋼
トラスコ品番498-6296
色シルバー
高さ(mm)7.9
質量(g)305
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋外
1袋
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トラスコ品番324-1831
全長(mm)68
質量(g)2.4
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーツの胸ポケットやカバンに挿して持ち運べ、高級感のある表面加工を施したApple Pencil専用のメタルクリップです。
材質スチール
質量(g)約1.5
対応機種Apple Pencil第1世代、Apple Pencil第2世代
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9.9×12.8×39.8
携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。
通常20cmで、最長70cmまで伸びます。※200gの負荷をかけた場合の数値です。
丈夫なコイルストラップ。衣類を傷つけにくいラバー付きメタルクリップ。
付属品ラバー付きメタルクリップ
色ブラック
タイプカール
長さ(cm)通常:20~最長:70
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。
溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。
あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。
仕様2液混合型
適合EPX APP
トラスコ品番325-6804
色灰色
質量(g)79
主成分アクリル系接着剤
粘度中粘度
可使時間(分)3
硬化時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
クリップの開閉が簡単にでき、ケーブルの取付、追加、取外しが素早くできます。
材質亜鉛メッキ鋼
寸法C(mm)7.4
固定方法粘着テープ
使用箇所屋内
種別紙、PPバンド用シール
材質ブリキ
長さ(mm)27
質量(kg)2.7
タイプクローズタイプ
金属製 メモクリップ
材質スチール、アルミニウム
寸法(mm)46×117×33
厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
BSC-CS1403、BSC-CS1401BT専用ワニ口クリップです。
トラスコ品番471-8950
質量(g)10
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。
通常12cmで、最長50cmまで伸びます。※200gの負荷をかけた場合の数値です。
丈夫なコイルストラップ。衣類を傷つけにくいラバー付きメタルクリップ。
付属品ラバー付きメタルクリップ
色ブラック
タイプカール
長さ(cm)通常:12~最長:50
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1
厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8
耐荷重約1.5Kg
寸法(cm)細型タイプ:約20(最大伸長約:50)
1個
¥710
税込¥781
6日以内出荷
本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。
セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1
耐荷重(kg)約4
寸法(cm)通常:中細タイプ:約24(最大伸長約:60
1個
¥1,073
税込¥1,180
6日以内出荷
本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1
厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8
耐荷重約5Kg
寸法(cm)太型タイプ:約20(最大伸長約:60)
1個
¥710
税込¥781
6日以内出荷
本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。
セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1
耐荷重(kg)約4
寸法(cm)通常:中細ロングタイプ:約30(最大伸長約:100
1個
¥1,164
税込¥1,280
6日以内出荷
本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1
厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:~1.8
耐荷重約5Kg
寸法(cm)太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90)
1個
¥800
税込¥880
6日以内出荷
仕様コード、ソケットなし、ソケットホルダー付き
質量(kg)0.2
高さ(mm)220
仕上クロメート仕上げ
芯数2
挟み幅(クリップ)40mm
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。
強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入)
コード長さ(cm)(ストラップ)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)(最長)約50
再生紙使用マーク適合
VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。
金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼
使用温度範囲(℃)-35~93
寸法C(mm)7.4
固定方法VHB粘着テープ
使用箇所屋外・高温
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
※ 埋込プレスで埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 顕微鏡観察試料を埋込む時に、薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ 埋込機にも使用できる金属製です。
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
軽い力で止められ小さくかさばりません。
何度も使えて環境に優しく経済的
サイズLL
材質ステンレス
色シルバー
綴じ枚数90
クリップ幅(mm)35
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途ケーブルの固定。
トラスコ品番147-0630
材質亜鉛メッキ鋼
色シルバー
高さ(mm)10.2
寸法A(mm)なし
最大結束径(Φmm)6.4
縦(mm)13.7
横(mm)19.6
最大静荷重(g)95
線径(mm)なし
1箱(2袋×500個)
¥78,980
税込¥86,878
19日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)9.5
色青
使用温度範囲(℃)-40~+85
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色シルバー
材質亜鉛メッキ鋼
縦(mm)22.4
横(mm)14.2
固定方法クリップ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
・MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応。・自由自在に角度を変えられるので、寝ながらや、デスクに固定して使用可能。
付属品メタルプレート
寸法(mm)アームマウントクリップ開口幅:約50
色ブラック
本体質量(g)約236
対応MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応 ※スマホ本体へプレートを貼り付けると傷の原因となります
アーム長さ(mm)約550
素材本体:ABS+メタル+シリコン+磁石
特性角度調整可能
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)104
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
センサー使用期間:約2年
保護等級IP67
測定対象酸素(O2)
測定原理電気化学式
測定範囲(vol%)0~30
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)0.1
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書付き
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スマートフォンの収納に最適。
ペン差し付き。
ユニバーサルメタルクリップを採用し、あらゆるベルトに装着可能です。
質量(g)55
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×20×146
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スマートフォンの収納に最適。日常生活防水。
ユニバーサルメタルクリップを採用し、あらゆるベルトに装着可能です。
質量(g)65
適合サイズiPhone4Sまで
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【内寸】65×120×20
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ほとんどのプライヤーやハサミを収納することができます。
ユニバーサルメタルクリップを採用し、あらゆるベルトに装着可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×230
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
クリップ式のサスペンダーは、メタルクリップを採用し、あらゆるズボンに対応します。ボタン式のサスペンダーは、ズボンにしっかりと確実に装着でき、すべてのオレゴン製ズボンに対応します。
タイプクリップ式
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クリップ式のサスペンダーは、メタルクリップを採用し、あらゆるズボンに対応します。ボタン式のサスペンダーは、ズボンにしっかりと確実に装着でき、すべてのオレゴン製ズボンに対応します。
タイプボタン穴式
1個
¥3,498
税込¥3,848
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ