20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重絶縁工具を使用時に、メタルセンサーリールと電動工具を接続するアダプターです。
用途二重絶縁工具使用時に、メタルセンサー機能が働かない場合や、本体アースのないタイプに コード長さ(m)3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。 コンセント個数2
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.6 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク
エコ商品
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり 付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50-60Hz) 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95 打撃数(min-1[回/分])0~4000 コード長さ(m)5 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷


コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。 電線長さ(m)3 特性アース付 電線仕様-種別SVCT 仕様ブレーカー付 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 長さ(mm)356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg)3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 打撃数(min-1[回/分])0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号432 充電時間(分)22 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。 電線長さ(m)30 特性アース付 (側板)エメラルドグリーン 電線仕様-種別VCT 仕様ブレーカー付 寸法(mm)W300×D250×H390 電圧(V)AC100 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0 電線色
1台
65,900 税込72,490
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷


感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
用途電気工事、通信工事、配管工事など。 電線仕様ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)3 接地端子
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー 付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール 質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 穴あけ能力(mm) コンクリート18 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 回転数(min-1[回/分])0~1100 適合電源装置PDC01 1充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8 仕様コンセント防塵キャップ付 トラスコ品番307-2711 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。 質量(kg)2 トラスコ品番200-1468 セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ 漏電遮断器仕様地絡 プラグ2P・3P兼用:○ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-4653-19 接地端子
1台
85,980 税込94,578
30日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル
エコ商品
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。 セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24) 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])0~900 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202 打撃数(min-1[回/分])0~5000 能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

付属品ケース付き 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート18 バッテリー電圧(V)直流18 回転数(min-1[回/分])0~1100
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ハンマードリル AED2620VR
830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 長さ(mm)367 幅(mm)78 質量(kg)2.7 高さ(mm)214 電流(A)8.8 電源(V)単相100 消費電力(W)830 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 定格電力(W)8.8 打撃数(min-1[回/分])0~4600 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26 保証期間1年 穴あけ能力(mm)コアビット70 打撃数(min-1)0~4600
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
用途アンカー穴あけ作業に。 付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケース トラスコ品番179-4262 電圧(V)25.2 回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920 打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 穴あけ能力(mm) 木工Φ30 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷