鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮
金属の溝入れ加工
精密切断加工
※キー溝あり
略号MS
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
刃幅許容差(mm)±0.02
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプRF-MS(荒刃メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途鋳物、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
材質超硬K20
適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)25.4
刃径(Φmm)100
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)75
穴径(Φmm)25.4
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)31.75
刃径(Φmm)100
表面処理OK-C(TiAIN)コート
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。
穴径(Φmm)20
適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
最高使用回転速度(min-1)6000
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
関連キーワード