70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
9,398 税込10,338
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)125 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 刃径(Φmm)100 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)125 穴径(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68 材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)75 穴径(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー)
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

大洋ツールメタルソー MS
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アサヒ工具付刃メタルソー
ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
用途用途 材質G2 刃形直刃
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工 材質K-10 タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1034種類の商品があります)

並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 穴径(Φmm)25.4 表面処理ノンコート
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプF-MS(細目メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプRF-MS(荒刃メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途鋳物、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工 仕様全サイズキー溝付 材質SKH51 タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.1~0
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 刃幅許容差(mm)±0.02
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

チップソー業界初!!刃厚1.4m/mの超極薄刃!!。消音レーザー入りで静かな切断!。ねばりを加えたニューサーメットチップ使用により長寿命!。(他社製品の2倍長切れ)!。薄刃設計に加え、特殊刃型により非常に軽く切断!。高低刃・トリプル刃
用途ステンレス、鉄(Cチャン・鉄板・アングル等)、。スパイラルダクト、アルミ、ガルバ(角波・角スパン)、。ALC、ポリカ、塩ビパイプ、パーチクルボード等
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)