28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5395 型式標準型 質量(kg)325 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1750 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 幅(mm)650 型式手動式 電源(V)三相200 電源コード(m)4 切断角度左45°、90°
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)メタル切断機
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番772-8883 質量(kg)約250 切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65 機械寸法(mm)700×985×1300 刃厚(mm)3(2.5) 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100 切断角度左右90~45° 切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
809,800 税込890,780
当日出荷

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5409 型式低床型 質量(kg)280 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1380 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45° 付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 対応材質鉄工用 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383 切断能力(mm)パイプΦ60 定格時間(分)約30 切断能力(mm)パイプ角50×50 切断能力(mm)アングル60×60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg)17.5 トラスコ品番116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

KC-180 メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])約5000 切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383 刃数(p)40 入力電圧(V)AC100 切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45 切断能力(mm)パイプ60 定格時間(分)30 切断能力(mm)パイプ角50×50 回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45 チップソー厚さ(mm)1.8 チップソー外径(Φmm)180 チップソー内径(Φmm)20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)AC100 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)約1.8 切断能力(mm)パイプΦ48.6 切断能力(mm)パイプ角40×40 切断能力(mm)アングル50×50 対応材質鉄工 チップソー外径(Φmm)165 チップソー内径(Φmm)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約4.4 セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300 刃数(p)36 チップソー厚さ(mm)1.6 開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
欠品中

レヂトンメタルソー
信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
欠品中

EH-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド) 動画あり
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)400 切断能力0~60° 入力電圧(V)AC100 刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65 切断板厚(mm)20(最大) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400 最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm 切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷


1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EHP-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。 セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm) 質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)600 角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435 入力電圧(V)AC100 切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時) 切断能力(mm)パイプ80、120 ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116 切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時) 材質(刃)コバルトハイス 速度調節方式無段階 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1台
39,980 税込43,978
当日出荷