155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。 金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。 伸び(%)80 主な用途多用途 引張強度(N/25mm)98.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷

無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
種別50mm×25m アズワン品番3-7361-01
1巻
23,100 税込25,410
当日出荷

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

1袋(10個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネイト磁気テープをご利用いただくと、ロボットが動作する範囲を制限することができます。 磁気テープを簡単に切って、戸口、ペットの食器の周り、コードや ネイト が行ってはいけない場所をマークすることができます。 4メートル の磁気テープが含まれています。 ネイトBotvacシリーズに対応します。
テープ長さ(m)4
1個
2,598 税込2,858
17日以内出荷

1個
5,090 税込5,599
当日出荷

セーフラン安全用品高耐久AGV磁気テープ
磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。保護層材質はPVC厚さ1mm。貼り付けるだけの簡単設置。表面形状により滑り止め効果も!。強力粘着で剥がれにくい!
用途AGV磁気テープの破損や汚れ防止に高い効果を発揮します!AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。しかし、常に大きな課題となっていたのが、”磁気テープと車両の摩耗によるテープ破損”、"繰り返す貼り直し作業”、これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。 グレー テープ幅(mm)76 厚さ(mm)2.5 材質PVC、マグネット テープ長さ(m)25 アズワン品番64-3724-43
1巻
25,980 税込28,578
8日以内出荷

タカ印(ササガワ)メッキテープ
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!。1個袋入
厚さ(mm)0.038 テープ長さ(m)200 材質ポリエステルフィルム
1巻
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアAGV誘導用磁気テープ
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別ソフト テープ幅(mm)50 寸法(mm×m)50×25 アズワン品番3-8847-01
1巻
21,800 税込23,980
当日出荷

お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
材質ポリエステルフィルム 寸法(幅Wmm×長さLm)50×40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
材質ラバー磁石 厚さ(mm)1 寸法(幅Wmm×長さLm)30×25 表面N極 アズワン品番4-5466-01
1巻
13,700 税込15,070
欠品中

強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/10mm)14.0 引張強度(N/25mm)392.5 引張強度(N/10mm)157.0 粘着力(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチバンマイラップNo.602
RoHS
金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など 伸度(%)78 引張強度(N/10mm)41.4
1箱(10巻)
3,188 税込3,507
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁気ラックストリップ 磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。 フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2
仕様●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701 アズワン品番68-4150-01 繰り返し・詰め替え対応
1巻(10m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。
用途補修箇所の補強に。 幅(mm)100 質量(g)21 長さ(m)1 危険物の類別非危険物
1本
519 税込571
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。 食品等に混入しても発見しやすい青色です。 水作業でもはがれにくいタイプです。
機能金属探知機対応 材質ウレタンフィルム パッド寸法(mm)13×26 アズワン品番2-3515-01 幅×長さ(mm)19×72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000084 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
2,500 税込2,750
当日出荷

自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。 等方性マグネット。
テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)5
1巻
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼 使用温度範囲(℃)-35~93 寸法C(mm)7.4 固定方法VHB粘着テープ 使用箇所屋外・高温
1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。 材質(刃)セラミック 仕様オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ)ラバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に 主な用途保護用 特性耐久性
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 動画あり
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質ポリエステル 厚さ(μm)100 主な用途保護用 粘着タイプ耐油
1巻(20m)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)90 長さ(m)30 厚さ(μm)137±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやグロス 総厚(μm)162±5
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷

AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ 材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ 厚さ(mm)1.8 全幅(mm)40
1巻
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ 材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ 厚さ(mm)1.8 全幅(mm)40
1巻
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(50双)
9,840 税込10,824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)500 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(500双)
92,400 税込101,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,270 税込2,497
当日出荷

1本
2,130 税込2,343
当日出荷

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。 仕様ラバー付グリップ 材質(刃)銀チタン合金 全長(mm)162 質量(g)68 タイプオートロック式 適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア表面保護テープ
ガラス繊維を使用しているため、強度に優れています。 無人搬送機(AGV)誘導用磁気テープの上から張ることで、磁気テープの摩耗を防げます。
材質本体/ガラス繊維・PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.15 寸法(幅Wmm×長さLm)75×50 アズワン品番4-922-01
1巻
5,990 税込6,589
当日出荷

1本
2,230 税込2,453
翌日出荷

1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。 仕様ラバー付グリップ 材質(刃)銀チタン合金 全長(mm)137 質量(g)29 タイプオートロック式 適合替刃スクレープカッター替刃SFB-3
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

これらのストリップは、片面のみ磁性があります. 磁気テープ、粘着式. 平らな面や湾曲した面に貼ることができるフレキシブル磁気テープです。アクリル接着剤付き磁気テープ 材質: ストロンチウムフェライトと熱可塑性樹脂バインダ はさみで切断可能
仕様バックタイプ = 接着長さ = 10m幅 = 20mm厚さ = 0.75mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 55g / cm2色 = 白
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷