22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじ呼20(G3/4) 流路内径(Φmm)9
1個
949 税込1,044
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。 材質アルミ 取付ねじG3/4
1個
399 税込439
当日出荷


高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
用途散水アタッチメント。 材質黄銅 ねじサイズメス1/2ネジ 蛇口取付形状ネジ付
1個
559 税込615
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷

金属製なので耐久性に優れています。バルブなどのメネジに取り付けて使用。
仕様接続はPL60-50 材質黄銅
1個
789 税込868
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP 呼び径(mm)20 取付ねじG3/4 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷



カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。 トラスコ品番149-1707 材質/仕上ABS、EPDM 高さ(mm)43 質量(g)21 取付ねじG1/2管用平行メスネジ 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷


高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番792-9137 材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121 蛇口取付形状地下水栓用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用 適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315 トラスコ品番381-4149 材質真鍮 高さ(mm)50 質量(g)127 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

GA-QA032 ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-10 流路内径(Φmm)9
1個
889 税込978
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-QA029 ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-07 流路内径(Φmm)9
1個
809 税込890
当日出荷

TF-7000SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ カスタマイズ可
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)ステンレス鋼 SUS304 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10,757 税込11,833
翌々日出荷

TF-7000SS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ カスタマイズ可
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装) 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
8,162 税込8,978
翌々日出荷