80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 取付方式クリップ式 耐荷重(kg)6 サイズ(inch)(最大対応)24 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
欠品中

クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。
材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂 高さ(mm)1375 奥行(mm)460 間口(mm)610 耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板(小):15、棚板(大):250、走行時/全体:100 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375 ポール径(Φmm)約25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

仕様スリーブ×4個付き、ネットオプションをご利用いただけます。 種別W90.7cm サイズW90.7×H60cm ネットピッチ アズワン品番61-7197-97 素材スチール製 クロームメッキ
1枚
4,730 税込5,203
7日以内出荷

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D490~510×H115 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)8 アズワン品番64-0871-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0871-72 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
6,988 税込7,687
当日出荷


タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W112×D501×H115 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)8 アズワン品番64-0868-56 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

モニターをメタルラックやポールに設置 メタルラックや既存のポール(丸パイプ)に固定するタイプのモニターアームです。最大で6kg、32インチまでのモニターに対応します。取り付けるポール(丸パイプ)が本製品+モニターの重量を支えられるか確認した上、取り付けてください。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターは360°(±180°)回転するので、縦方向など好きな位置にして使用できます。左右パン方向に180°(±90°)、上下チルト方向に60°(±30°)角度を付けられます。また、直径30~55mmの丸パイプに固定することができるため、多くのメタルラックに対応します。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
1個
2,598 税込2,858
欠品中

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)約2.6 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561 アーム長さ(mm)376 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40 軸数4軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(2.4MB) 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

サンコー(電子機器)究極エクステンションアームDX
エコ商品
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)12 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。 材質(本体)スチール/粉体塗装 支柱径(Φmm)25 均等耐荷重(kg/台)(アジャスタ装着)250 / (重量キャスター装着)100 均等耐荷重(kg/段)(アジャスタ装着)50/(重量キャスター装着)25
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。すべてのサイズに適合する、高荷重仕様のキャスターセット。ストッパー付き2個、ストッパーなし2個。メーカー「おうちすっきりラック」に対応、対象型番ICMシリーズ、支柱直径25mm。
用途キャスター、重量キャスターとして。スチールラック、メタルシェルフ、シェルフ、ラック、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)0.6
1セット(4個)
2,288 税込2,517
当日出荷

キャスター付きスチールラック。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。
用途シェルフ、ラック、ディスプレイ、収納として。 材質本体:スチール ブラック(つやなし) 奥行(mm)390 組立時間約30-40分 支柱径(Φmm)約25
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。 棚板6枚、S字フックが3個付属しています。 事務所や物置の収納に。 書庫、収納ラック、オープンラック、ディスプレイ用ラックとして。
材質スチール・MDF 質量(kg)17 耐荷重(kg)全体:40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×425×1800 棚板耐荷重(kg)15/枚 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×445×15
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。 棚板6枚、S字フックが3個付属しています。 事務所や物置の収納に。 書庫、収納ラック、オープンラック、ディスプレイ用ラックとして。
材質スチール・MDF 質量(kg)26 耐荷重(kg)全体:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×425×1800 棚板耐荷重(kg)15/枚 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×445×15
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。 棚板6枚、S字フックが3個付属しています。 事務所や物置の収納に。 書庫、収納ラック、オープンラック、ディスプレイ用ラックとして。
材質スチール・MDF 質量(kg)30 耐荷重(kg)全体:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×425×1800 棚板耐荷重(kg)15/枚 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×445×15
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。ラック用のサポートバー。デスクやゴミ箱上ラックとしてラックを使える、コの字タイプ。ツヤのない、モノトーンタイプ。テーパースリーブ付属。
用途追加棚、棚板として。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。 材質スチール(粉体塗装) 支柱径(Φmm)25
1個
2,588 税込2,847
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 動画あり
【幅76×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】 パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。 シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。 棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。 収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。 棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません 3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

Tラック・TGラック専用の樹脂ストッパー。両面テープ付。
用途Tラック・TGラック専用の樹脂ストッパー。 高さ(cm)1.5 透明
1本
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のワイヤーラック用の追加パーツです。
用途スリーブ×4個付き ネットオプションをご利用いただけます。(ネット用フックなど) 材質スチール製 クロームメッキ 高さ(cm)60 ピッチ(cm)ネット:5
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーメタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 メッシュパネルを付ければラックサイドやラック奥を、小物収納やディスプレイ収納としてご使用頂けます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。 材質スチール(粉体塗装) ポール径(Φmm)19 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結スチールラック用(KRSR-3、KRSR-5)の棚板です。メラミン化粧板を使用しているので汚れや傷に強くお手入れが簡単。耐久性にも優れています。棚板1枚で棚同士の横連結が可能に。段数違いの3段と5段でも連結が出来ます。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)1.95 耐荷重(kg)各棚15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)755×310×17.5
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軽量用のラック。棚板付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。 高さ(cm)190 シルキー
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

【幅56×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】。パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません。3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
耐荷重(kg)125(棚板1枚あたり25kg)
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【幅36×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】。パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません。3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
耐荷重(kg)75(棚板1枚あたり25kg)
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【幅76×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】。パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません。3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
ホワイトアッシュ
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有 セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質アルミ合金、スチール、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック タイプデスク取付 耐荷重(kg)9 容量範囲(kg)対応:2.0~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法) 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85 軸数5軸 液晶モニター1台 アズワン品番65-0533-94 対応インチサイズ17~32 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ドリームウェアメタル&ウッドラック
メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。 ボードはホワイトと木目ナチュラルの両面使い。 ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。 ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。 組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。
用途収納ラック、シェルフ、棚、書類整理、ディスプレイラックとして 付属品組立用ゴムハンマー 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)610 ナチュラル/ホワイト 棚板耐荷重(kg)50 組立時間約40~60分
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
1枚ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)