メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
厚さ(mm)約1
高さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
材質PVC
厚さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
材質PVC
厚さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
商品のこぼれ止めや埃から商品を守るのに役立ちます。
用途※ディバイダー(別売)、こぼれ止め(別売)を使用時はご利用になれません。
材質硬質塩化ビニル1.5mm厚
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
適合メタルミニMTO-IL135・IL138(大きい棚部分)
材質PVC
厚さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
¥899
税込¥989
3日以内出荷
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AJ-75
材質PVC
寸法(mm)1184×433×1
質量(g)850
適合ラックEA976AJ-6/-9
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
装飾品や小物の落下防止に便利です。
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AJ-74
材質PVC
寸法(mm)892×433×1
質量(g)600
適合ラックEA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-14A
材質PVC
寸法(mm)525×325×1
質量(g)260
適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。
素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
高さ(mm)2100
材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状ビニールカーテン
許容荷重(kg)5
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。
素材硬質塩化ビニル1.5mm厚
サイズ(mm)758×460×1550
アズワン品番1-1612-17
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌々日出荷
ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。
棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。
丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。
しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。
さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
材質芯材:中質繊維板(MDF)表面:塩化ビニル樹脂(PVC)
色ナチュラル/ダークブラウン
高さ(mm)0.5
スチール棚の前面につけるカーテンで、壁付ブラケットにて簡単に誰でも取付可能です。両側に振れ防止用マジックテープ付です。レールも付属しています。
材質塩化ビニール(防炎・耐候・静電)
色透明ターポリンシート
商品のこぼれ止めや埃から商品を守るのに役立ちます。
用途※ディバイダー(別売)、こぼれ止め(別売)を使用時はご利用になれません。
材質硬質塩化ビニル1.5mm厚
商品のこぼれ止めや埃から商品を守るのに役立ちます。
用途※ディバイダー(別売)、こぼれ止め(別売)を使用時はご利用になれません。
材質硬質塩化ビニル1.5mm厚
商品のこぼれ止めや埃から商品を守るのに役立ちます。
用途※ディバイダー(別売)、こぼれ止め(別売)を使用時はご利用になれません。
材質繊維板(MDF) 塩化ビニル貼り(ナチュラルとダークブラウンのリバーシブルです。)
厚さ(mm)5
お手頃な価格で棚を増やすことができます。棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!
用途スリーブ×4個付き
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)35
適合車種Yamaha XV 950 R (VN036) (2010-2014)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-15A
材質PVC
寸法(mm)775×325×1
質量(g)380
適合ラックEA976AK-6/-8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
適合車種Harley Davidson Softail Blackline (FXS) (2011-2013)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
適合車種Victory Vegas Kingpin / Vegas-Vegas 8 Ball-Vegas High Ball
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
置いたものの落下防止の囲い付きトレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
適合メタルラックパソコンデスクMRP-615・914
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
お手頃な価格で棚を増やすことができます。棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!
用途スリーブ×4個付き
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)35
デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。
前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。
無音・無振動で長期連続運転が可能です。
庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。
扉は透明で内容物の確認が容易です。
棚板はお好みの位置に設定可能です。
KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール
電源(V)AC100
消費電力(W)10
材質(扉)強化ガラス
湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
中間棚に付属の透明シートを敷くと、メモ書きスペースに最適です。 オフィスの備品ラックに。
用途アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。セット内容:ポール×4 スチール棚×4 透明シート×1
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)17
耐荷重(kg)全体:200、100/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.7×45.7×120.2
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
接着剤などを使用していないので「剥がしあと」が一切のこりません。
ホワイトボード、スチールラック、冷蔵庫、ガラス面、タイル等のつるつる面に簡単に付けることができます。
超薄シート厚さ0.6mmなので、すっきり貼れます。
浴室や洗面所など、濡れる場所でもご使用できます。
水洗いすれば、吸着力が再び復活します。
用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。
耐荷重(kg)2
材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
寸法(mm)約50×35
耐熱温度(℃)表面:70、吸着面:140、フック:80
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質ABS/PC
色ホワイト
質量(g)約47
電源(V)DC5
消費電力(W)(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20
連続使用時間(時間)約3.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)(フル)2
バッテリー容量(mAh)約500
光束(Lm)約60
灯数12灯
電球の種類LED
関連キーワード