616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)メタルワーク EDO L
適正な粘度を有しているので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。 引火点が高いので、 取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。 高度に精製された飽和炭化水素系基油を適用しているので、酸化や熱に対する安定性に優れ、劣化に伴う臭気や肌荒れなども軽減され、長期間使用できます。
用途自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や 原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。 適合範囲金型加工・放電加工 容量(L)20 引火点(℃)75 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.790 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

田島メタルワークメイルボックス 前入前出
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用 投函タイプ前入れ前出し 材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂 質量(kg)2.5 材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150 材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm)333×21(投入口) 材質/仕上ステンレス/No.4 設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷

田島メタルワークメイルボックス
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
用途屋内・屋外仕様です。 材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT連結パイプ/塩化ビニール樹脂取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック 付属品ポストロ・連結パイプ 質量(kg)15.5 仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。 ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油 容量(L)20 引火点(℃)110 外観無色透明 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)2.621 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.7916 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性 分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271 銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ブテン、ブタンを原料として合成された低粘度パラフィン系炭化水素を基油とする合成系高級放電加工専用油です。
銅板腐食(100℃×3H)1a 密度(g/cm3 at15℃)0.798
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類バークランプ 材質(本体)アルミダイキャスト 材質アルミダイキャスト 締付け能力(kg)350 幅(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

田島メタルワーク投函防止プレート PS-1
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷 適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
769 税込846
5日以内出荷

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 文字サイズ(mm)H23
1シート
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工、ツヤ消し 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)60×20 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

田島メタルワークEZキープボックス KB-M
鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行55 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)200
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-7
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:ラッチロック錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行200 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)200 本体幅(mm)250 投入口サイズ(mm)232×32
1台
9,598 税込10,558
11日以内出荷

田島メタルワークSIGNAS RT
ステンレス製の室名札です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。名札:ケント紙 透明アクリル樹脂 2.0t 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行5
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。 手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。 F3054YのみBL認定。
用途屋内用 投函タイプ前入れ後出し 材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂 材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t 材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-304
屋外集合薄型タイプ。集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×34mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)295 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)368×34
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

田島メタルワークネームプレート DT-2
郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 本体高さH(mm)21.5 本体幅(mm)130
1台
389 税込428
5日以内出荷

田島メタルワークEZクリーンメイク
汚れのひどいステンレス・窓ガラス・焼付塗装面のクリーニングに!
用途成分:研磨材界面活性剤。有機溶剤。シリコーン。正味量:320g
1台
1,098 税込1,208
5日以内出荷

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 番号部屋番号(1文字):9 寸法(高さH×幅W)(mm)18.5×15 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
5日以内出荷

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 文字内容部屋番号(1文字):2 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)18.5×15 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
5日以内出荷

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 文字内容部屋番号(1文字):8 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)18.5×15 文字サイズ(mm)H16
1シート
599 税込659
5日以内出荷

いつものメイルボックスのように使える一世帯に一台宅配ボックス。郵便物と配達物を受け取ることができる一体型ボックス。ダイヤル錠のみの解錠で郵便物と配達物をまとめて取り出すことができます。防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます。
用途箱本体:ステンレス0.7t NO.4仕上。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。差入口プレート:ステンレス0.5t エンボス仕上。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 本体寸法(mm)高さ280 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレス 関連資料(0.23MB) (0.03MB) 錠前myナンバー錠 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行55 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)80
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

田島メタルワークおるすばんボックス
戸建住宅向け宅配ボックス。ゆうパック特大サイズ収納
用途箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ホワイト。扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ホワイト。投入取出口:前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行470 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)600 本体幅(mm)390
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

田島メタルワークおるすばんボックス
戸建住宅向け宅配ボックス。ゆうパック特大サイズ収納
用途箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ホワイト。扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ホワイト。投入取出口:前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行470 材質(扉)ステンレス 本体高さH(mm)600 本体幅(mm)390
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

田島メタルワークシューター PK
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。ロータリーダンパー機構でゆっくり閉まり、投入時の音がほとんどありません。
用途材質:ステンレス 1.5t ブラック焼付塗装。差入口プレート:ロータリーダンパー機構。投入口:。前入後出。ポストぐち 仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行75 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)400 投入口サイズ(mm)340×40
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX 一番星
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行400 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)250×30
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 一番星
開閉音考慮型多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行400 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)250×30
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX 一番星
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行400 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)250×30
1台
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)