20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)メタルワーク EDO L
適正な粘度を有しているので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。 引火点が高いので、 取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。 高度に精製された飽和炭化水素系基油を適用しているので、酸化や熱に対する安定性に優れ、劣化に伴う臭気や肌荒れなども軽減され、長期間使用できます。
用途自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や 原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。 適合範囲金型加工・放電加工 容量(L)20 引火点(℃)75 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.790 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ブテン、ブタンを原料として合成された低粘度パラフィン系炭化水素を基油とする合成系高級放電加工専用油です。
銅板腐食(100℃×3H)1a 密度(g/cm3 at15℃)0.798
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル パラオール
仕様硫黄分1以下ppm 容量(L)20 引火点(℃)90 流動点(℃)-60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色相30 粘度(mm2/s)2.5(40℃) 銅板腐食(100℃×3H)1a 密度(g/cm3 at15℃)0.798 化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。 ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油 容量(L)20 引火点(℃)110 外観無色透明 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)2.621 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.7916 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性 分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271 銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般 主な用途ステンレス 使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。 寸法(mm)55×55×75
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温 適合範囲油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル パラオール
ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
仕様硫黄分:1ppm以下 【セーボルト】+30 容量(L)200 引火点(℃)142 流動点(℃)-55 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:8.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.828 化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
129,800 税込142,780
10日以内出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(4本)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用 適合範囲変圧機 絶縁破壊電圧(kV)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

JIS C 2320 1種2号に適合する絶縁油。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油系の電気絶縁油であり、専用ラインにて製造された高品質な製品となっております。また、本シリーズは日本国内で最も広範的な規格であるJIS C2320をはじめとして、IEC60296、ASTM D3487といった海外の主要規格に適合する油種を取り揃えております。 電気絶縁特性:精製工程における不純物の徹底的な除去により、高い絶縁性能を有しております。 熱安定性能:熱劣化や酸化等による電気絶縁油の性能低下を発生させにくい原材料を厳選し、精製を経ることで一層の耐熱性、耐酸化性能を有しております。 流動帯電性能:低帯電特性に優れた性能を有しております。
用途超高圧機器から配電機器に至るまで、幅広く電気絶縁油(=トランス油)としてご使用頂けます。 酸価(mgKOH/g)<0.01 絶縁破壊電圧(kV)<球形>74(2.5mmGap)、<VDE電極>55(2.0mmGap)、<平板電極>78(2.5mmGap) 誘電正接0.001%(25℃)、0.005%(80℃)、0.007%(90℃)、0.009%(100℃) 体積抵抗率(Ω・m)40T L0.5 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)HSトランスN
電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。 酸化安定性が優れている。 低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。 小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。
用途電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。 適合範囲変圧設備 規格JIS C 2320分類 1種4号 引火点(℃)150 外観淡黄色 流動点(℃)-35.0 危険等級 動粘度(mm2/s)8.43(40℃)、2.26(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.87 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤 成分殺菌剤、防カビ剤、水 使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
9,598 税込10,558
当日出荷