雫形のオールステンレス製フレームに、野球ボールに倣った半球状の立体縫製ネットを採用しました。
深すぎず、浅すぎない形状は、丸い鉢でも、水槽でも追いやすい!すくいやすい!絶妙の使用感を生み出します。
仕様●材質:PE、PVC、ステンレス●本体寸法:全長/約300mm、ネット部分/約105×125mm
アズワン品番68-1069-47
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385
口径(Φmm)100×80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用場所浴室
材質(枠・吸盤フック)ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル、(吸盤)塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約290×140×100
アズワン品番64-9283-21
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質PE
色ブラック
エーワンD式ヘッド着脱式魚網、採取に適したD型ヘッド。捕獲した魚をみつけやすい白色ネット、フラットヘッドでとりこみラクラク。網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。
その他PAT
材質樹脂被覆スチール(柄)
質量(g)網:約125
幅(cm)網:約25
全長(cm)115
網目(mm)網:約2
深さ(cm)網:約23
1組
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
エーワンDタイプつけかえ式魚網2段伸縮。網が破れてもつけかえ用があるので破れても安心です。網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。パイプはABS被膜のスチールパイプを使用しておりお子様にも安心の強さになっています。網はエーワンDタイプのつけかえパーツ(D-01KやD-02S等)とつけかえができます。PAT
質量(g)約175
寸法(cm)25×95(145)×2.5
網目(mm)約2
深さ(cm)網:24
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
グッピーやメダカなどの稚魚の隔離・育成に、浮かべるタイプの保護ネット。組み立て不要ですぐに使用することができます。
ウキが付いているから、沈む心配がありません。
任意の場所に固定ができる結束バンド・キスゴム付
「追加浮材」付(より浮力をつけたい場合にご使用ください)
屋内飼育専用です。直射日光が当たらない場所で使用してください。
仕様●材質:ポリエステル、PE●本体寸法:約130×95×130mm●適応動物:グッピーやメダカ等
アズワン品番68-1069-26
1箱
¥719
税込¥791
5日以内出荷
材質ステンレス鋼
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)90×530×100
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
湯アカ・髪の毛取りに最適。コーナーに浴槽内に浮遊している湯アカ・髪の毛を追いつめてすくいやすいアール形状。
保管に便利な吸盤フック付きです。
使用場所浴室
トラスコ品番764-3691
材質ネット:ナイロン/フレーム:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニル樹脂
高さ(mm)35
縦(mm)260
横(mm)170
アズワン品番64-1129-07
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。あみをつけかえて1本で虫も魚も両方の捕獲に使用できます。コンパクトサイズの伸縮式で車での移動も便利です!!。魚網は網目が細かくメダカもすくえます。昆虫網は24cm径のメッシュ生地、深型網を使用して捕獲しやすくしています。サイズ:昆虫網径約24cm全長50~127cm伸縮、魚網22x47(123)cm。伸縮棒:6段式(25-100cm)。あみが破れた時はエーワンのDタイプジョイントのつけかえ式網が取り付けできます。本品は、ファンキーズDX6号 水陸両用網(TAD-2422)のパッケージ違いの姉妹品になります。意匠登録済
寸法(cm)昆虫網:24×50(127)×2.2、魚網:22×47(123)×2.2
材質(パイプ)ステンレス
網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通)
深さ(cm)昆虫網:40、魚網:17
1セット(3本)
¥3,900
税込¥4,290
8日以内出荷
関連キーワード