24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雫形のオールステンレス製フレームに、野球ボールに倣った半球状の立体縫製ネットを採用しました。 深すぎず、浅すぎない形状は、丸い鉢でも、水槽でも追いやすい!すくいやすい!絶妙の使用感を生み出します。
仕様●材質:PE、PVC、ステンレス●本体寸法:全長/約300mm、ネット部分/約105×125mm アズワン品番68-1069-47
1個
619 税込681
5日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385 口径(Φmm)100×80
1個
279 税込307
当日出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。 材質PE ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000 タイプ丸型 寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角 柄長30cm 寸法(cm)(網)幅28×深さ18 網目2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
欠品中

使用場所浴室 材質(枠・吸盤フック)ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル、(吸盤)塩化ビニル樹脂 寸法(mm)約290×140×100 アズワン品番64-9283-21
1個
399 税込439
当日出荷

ケニス水網
網には破れ防止のカバーが付いています。
1組(5本)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5~50 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
899 税込989
当日出荷


セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25 柄長さ(mm)1000 網目約2mm×約3mmの亀甲型
1個
7,740 税込8,514
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り 材質ポリエチレン 寸法(cm)40×45 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
699 税込769
当日出荷

エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。あみをつけかえて1本で虫も魚も両方の捕獲に使用できます。コンパクトサイズの伸縮式で車での移動も便利です!!。魚網は網目が細かくメダカもすくえます。昆虫網は24cm径のメッシュ生地、深型網を使用して捕獲しやすくしています。サイズ:昆虫網径約24cm全長50~127cm伸縮、魚網22x47(123)cm。伸縮棒:6段式(25-100cm)。あみが破れた時はエーワンのDタイプジョイントのつけかえ式網が取り付けできます。本品は、ファンキーズDX6号 水陸両用網(TAD-2422)のパッケージ違いの姉妹品になります。意匠登録済
寸法(cm)昆虫網:24×50(127)×2.2、魚網:22×47(123)×2.2 材質(パイプ)ステンレス 網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通) 深さ(cm)昆虫網:40、魚網:17
1セット(3本)
3,900 税込4,290
8日以内出荷

エーワンD式ヘッド着脱式魚網、採取に適したD型ヘッド。捕獲した魚をみつけやすい白色ネット、フラットヘッドでとりこみラクラク。網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。
その他PAT 材質樹脂被覆スチール(柄) 質量(g)網:約125 幅(cm)網:約25 全長(cm)115 網目(mm)網:約2 深さ(cm)網:約23
1組
6,398 税込7,038
9日以内出荷

エーワンDタイプつけかえ式魚網2段伸縮。網が破れてもつけかえ用があるので破れても安心です。網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。パイプはABS被膜のスチールパイプを使用しておりお子様にも安心の強さになっています。網はエーワンDタイプのつけかえパーツ(D-01KやD-02S等)とつけかえができます。PAT
質量(g)約175 寸法(cm)25×95(145)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:24
1セット(5本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷