22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称メチルバイオレットB 等級GR 化学式C24H28ClN3 濃度(%)99以上 アズワン品番89-0065-47 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号8004-87-3 別称ピオクタニンブルー
1本(25g)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り) 種別プチ
1セット
890 税込979
当日出荷

その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

G40-5812 体細胞分裂観察セット ナリカ 動画あり
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要
セット内容希塩酸:100mL、酢酸バイオレット:100mL、グリセリン溶液:100mL、プチボトル 10mL 3種 12本(計36本)、タマネギの種1袋(6mL) 作業手順(1)染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)、(2)水洗い2分、(3)グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
1セット
9,950 税込10,945
5日以内出荷

名称メチレンブルー・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番2-3647-37 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量373.90 CAS登録番号7220-79-3 別称メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

吉田生物研究所染色液(点眼瓶入)
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
1箱(10本×15mL)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液 等級EP 化学式C24H28ClN3 濃度(%)1W/V 化学組成C24H28ClN3 アズワン品番89-0062-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調製済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
種別(酢酸ダーリアバイオレット) 容量(mL)10
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他便利なスポイト容器入り 内容量(mL)各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称メチレンブルー二水和物 等級一級 化学式C16H18N3SCl・2H2O 濃度(%)95 化学組成C16H18N3SCl・2H2O アズワン品番89-0065-41 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量355.88 CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

名称ローダミンB 等級特級 化学式C28H31ClN2O3 濃度(%)90以上 化学組成C28H31ClN2O3 アズワン品番89-0066-35 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量479.01 CAS登録番号81-88-9 別称ベーシックバイオレット10
1本(25g)
8,998 税込9,898
当日出荷

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。
材質(毛)馬毛 タイプ江戸型 種類刷毛 主な用途のり用 毛色黒色
1個
4,200 税込4,620
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本 アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
20,980 税込23,078
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
1個(10mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。
アズワン品番65-9544-42
1箱(25本)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。
アズワン品番65-9544-41
1箱(25本)
7,898 税込8,688
5日以内出荷