928件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,940 税込4,334
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
欠品中

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

サクラクレパスガルバマーカー中字
溶融亜鉛メッキ処理用マーカー中字タイプ。 溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落ちるマーカー。 ブラシでこする必要がありません。 マーキングは耐候性・耐水性にすぐれマーキングした銅材を屋外で保存しても落ちません。 ペン先の耐久性が高い。 除去する際、マーカークリーナーは不要です。 マーカーは前処理だけで簡単除去。 不メッキも発生せず、手間も工数も減らせます。
奥行(mm)15 幅(mm)140 高さ(mm)15 関連資料(0.2MB)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッキ調スプレー アサヒペン 動画あり
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面) メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
用途消す必要のある場所へのマークに。 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 寸法(mm)125×16 質量(g)26
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番404-7427 材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL)420 質量(g)400 乾燥時間(分)30分(23℃) 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90 主な用途亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2 乾燥時間(完全)24時間 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強い!水に強い!。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に適しています
全長(mm)150 質量(g)150 呼び寸法(mm)150 切断能力(Φmm) 硬線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 焼入硬度HRC50~52度 アズワン品番64-9372-50
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷


カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531988 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
249 税込274
当日出荷


1セット
1,498 税込1,648
翌日出荷

クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
質量(kg)0.12 定格電流(A)0.38
1個
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 動画あり
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W)2 外径×高さH(Φmm×mm)88×75 コード長さ(mm)赤:270、黒:160 消費電流(mA)200 取付ピッチ(mm)61 ベースABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角広角 LED使用数(個)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LED化した'20キャンターのドアサイドマーカー用メッキカバーがついに登場!!取付簡単!両面テープで貼るだけ!。標準/ワイド車共用
用途外装パーツ 材質樹脂/クロームメッキ 取付け方法かぶせ式 適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~ON)
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き締まったサイドビューを演出するメッキドアサイドマーカーランプガーニッシュ。 かぶせ式。両面テープでの誰でも簡単取り付け。
付属品両面テープ(商品に貼付済) 材質樹脂 適合車種ベストワンファイター(灯火規制後)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
当日出荷

ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング
用途電装パーツ 材質ABS/クロームメッキ 型番LSL-R 適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB 関連資料(0.69MB)
1個
499 税込549
4日以内出荷


1個
6,130 税込6,743
翌日出荷


JET INOUE(ジェットイノウエ)日野用ドアーサイドマーカーベース
日野車の新灯火規制基準のドアサイドマーカー車に適応します。台座がある事で視認性と安全性向上とともに、ワンポイントアクセントに最適
用途外装パーツ 適合灯火規制基準の日野用ドアサイドマーカー 種別2t/4t/大型 材質樹脂 クロームメッキ メーカー日野 寸法(縦×横×高さ)(mm)99×169×26 適合車種日野大型プロフィア(H22.4~)/4tレンジャープロ(H22.4~)/2tデュトロ(H21.8~)
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)12 材質/仕上黄銅/クロムメッキ シルバー 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様中硬線:3より線:8 全長(mm)145 仕上クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
5,880 税込6,468
翌日出荷


小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。サイドカッター付きです。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。 トラスコ品番828-8392
1丁
14,980 税込16,478
59日以内出荷

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。
アズワン品番1-3862-21
1本
2,390 税込2,629
12日以内出荷