お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
材質ポリエステルフィルム
寸法(幅Wmm×長さLm)50×40
飾り付けに最適なきらきらとカラフルな小巻テープ!幅25mm×長さ50mです。お好みの長さにカットして、くるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!七夕の飾りつけにも!裏面も同色です。※糊はついておりません。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.038
寸法(幅W×長さL)(mm)25mm×50m
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
材質ポリエステルフィルム
寸法(幅Wmm×長さLm)15×100
ドアエッジ等の保護や飾りのアクセントに。
用途外装パーツ
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。
金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。
軽包装用。
伸び(%)80
主な用途多用途
引張強度(N/25mm)98.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
1パック(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1パック(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1パック(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1パック(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1パック(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。
シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。
ボディを傷や衝撃から保護。
付属品両面テープ(25×16mm)30枚
幅(mm)約10
色シルバー
長さ(m)3.6
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。
粘着力(N/10mm)9
引張強度(N/25mm)257.5
引張強度(N/10mm)103
粘着力(N/25mm)22.5
特性導電性、防食性
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドフリータイプだから手が使える。
柔らかいゴムで痛くならないソフトゴム付き。
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます
腐食や酸化を防げます
ハンダ付けが可能です
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
日本製の高品質メッキモールです。
裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。
ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
お好みの長さにカットし、くるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
用途メッキ飾り ポンポン
材質ポリエステルフィルム(0.038mm厚)
色ロイヤルブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)25×200
1個(200m)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
お好みの長さにカットし、くるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
用途メッキ飾り ポンポン
材質ポリエステルフィルム(0.038mm厚)
色ロイヤルブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)50×200
1個(200m)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
用途PCB メッキマスキング用。
仕様切断にはカッターが必要
耐電圧4000V
引張強度68N/25mm
耐熱温度(℃)140(3Hr)
絶縁抵抗1.0×10~13
伸縮率(倍)75%
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング。・陽極酸化のマスキング。・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング。・ラベル付け。・フライス加工とエッチング。・ピーニング作業。・容器の浸水防止シーリング
基材塩化ビニール
寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
最高使用温度(℃)121
ライナー有り
1巻
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
用途プリント基板金メッキマスキング
厚さ(mm)0.07
基材PET
テープ長さ(m)66
粘着剤特殊配合品
滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50
耐熱温度(℃)132
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。
AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
マーカーで書き込むことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色白
グレードクラス100
寸法(m)1/2″×33
厚さ(μm)約0.127
アズワン品番1-3863-11
1巻
¥7,040
税込¥7,744
翌々日出荷
蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)13
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)44
滅菌表示テープ。オートクレーブをかけると「斜線」が表示されます。しっかりと接着しますが、剥がすときは跡残りなくきれいに剥がれます。未滅菌。※ロットにより表示の濃淡の差がありますが不良品ではありません。滅菌条件(121℃、15分)に達さなくても、ある程度の高温で文字が現れます。滅菌条件の検知としての用途にはむきません。
ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。
仕様●サイズ:19mmx13m
アズワン品番65-3825-29
1巻
¥2,199
税込¥2,419
5日以内出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)35
開窓部に術野固定用のテープが付いています。「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
仕様電子線滅菌済(個包装)
材質スパンレース不織布
タイプ吸水/防水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ