仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状ニップル
種類銅管用継手
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
コンパクト設計です。
ニッケルメッキをしております。
本体に型式をレーザーでマーキングしています。
形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質/仕上真鍮メッキ付
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ねじの種類R
形状ニップル
エスコ品番EA432MD-13
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
こんなお得な商品も!

片ニップル テーパー
モノタロウ
¥119
税込¥131
用途機器の接続
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
止水栓用給水管です。
材質銅
止水栓用の給水管です。
材質銅
呼び径13
呼び13
ねじサイズR1/2
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
形状ニップル
エスコ品番EA432MD-20
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
形状異径ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-20B
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプA型
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプA型
仕様黄銅メッキ付
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

グリースニップル B型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプB型
仕様黄銅メッキ付
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)黄銅
タイプB型(67.5°)
寸法L(mm)21
表面処理黄銅メッキ
ねじ寸法1/8PT
ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプC型
仕様黄銅メッキ付
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-25
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-20
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-13
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプピンタイプ
仕様黄銅メッキ付
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番381-4157
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)51
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG3/4
トラスコ品番381-4165
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)57
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ