サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)140×160×75
質量(g)300
タイプペン式簡易メッキ
危険物の類別非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等
セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
危険物の性状非水溶性
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
めっき工房(MK-B98、MG-602)の補充品
成分塩化ニッケル、アンモニア他
種別めっき液
1本(100mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番328-8447
質量(kg)6.5
消費電力(W)420
定格電圧(V)100
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。
トラスコ品番404-7427
材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤
色メッキ調シルバー
容量(mL)420
質量(g)400
乾燥時間(分)30分(23℃)
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90
主な用途亜鉛メッキ、鏡
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)3
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。
主な用途木
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2
乾燥時間(完全)24時間
危険物の性状非水溶性
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ゴールド
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
色黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]
セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)
容量各色/5L分
危険物の類別非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
めっき工房(MK-B98、MG-602)の補充品
成分硫酸銅、エチレンジアミンテトラ酢酸、硝酸アンモニウム、フッ化カリウム、塩化ナトリウム、アンモニア
種別めっき液
1本(100mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類ニッケルめっき液
アズワン品番61-6497-26
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1組(20本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード