65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷



1組(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個(18mL)
3,298 税込3,628
欠品中


卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
欠品中


サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個(18mL)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個
3,940 税込4,334
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類脱脂液 アズワン品番61-6497-20 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類金属磨き アズワン品番61-6497-18 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
13日以内出荷

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類ニッケルめっき液 アズワン品番61-6497-26 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
1本(50mL)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個(18mL)
2,398 税込2,638
翌日出荷

1個(50mL)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

マルイ鍍金工業めっき工房セット商品
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類銅めっき液 アズワン品番61-6497-24 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。MF-62 24Kメッキ液(標準液:フラッシュ)よりも金の含有率が高い為、厚付けが可能です。金の含有量:1L当たり10g。サイズ:W40×H95mm。重量:136g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
64,980 税込71,478
8日以内出荷

めっき工房用注意事項:銀対応のめっき筆が必要です。
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類銀めっき液 アズワン品番61-6497-36 危険物の類別非危険物
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷


1個(18mL)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
1セット
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40℃程度まで加温してめっきする必要があります。、対象物自体も温かくしておいた方が析出しやすくなります。
仕様●サイズ:W40×H95mm●重量:132g●※他のメッキ液に比べてにおいが出ますので換気を十分に行った上でご使用願います。●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。 アズワン品番67-6429-82
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷

重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール 寸法(mm)900×615 質量(kg)6 下段高さ(mm)140 上段高さ(mm)750
1台
7,798 税込8,578
欠品中

ベースサイズ:135×135。クロームメッキ
材質スチール・シルバーメッキ 質量(kg)0.316 直径×高さ(mm)150×220~370 TKG品番9-0499-0701 TKG品番(2017)6-0442-0701
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースサイズ:135×135。ゴールドメッキ
材質スチール・ゴールドメッキ 質量(kg)0.319 直径×高さ(mm)150×220~370 TKG品番9-0499-0601 TKG品番(2017)6-0442-0601
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

テーパーがついていますので積み重ねができます。
材質 質量(g)531 間口W×奥行D×高さH(mm)400×280×40 内寸法(mm)375×255 TKG品番9-1145-0601 TKG品番(2017)6-1023-0601
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

テーパーがついていますので、積み重ねができます。
材質 質量(g)522 間口W×奥行D×高さH(mm)400×280×40 内寸法(mm)375×255 TKG品番9-1145-0701 TKG品番(2017)6-1023-0701
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷