表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
サービス分類オーダー・加工
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
シート スリップ防止用 縞模様タイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0686
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)
色シルバー
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.35
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
溝寸法(溝幅)に合わせて特注の縞鋼板ぶたを製作します。
材質STEEL
寸法(mm)ズレ止:FB4.5×32
板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)
仕上溶融亜鉛メッキ
関連資料製品図面(0.11MB) 取手形状図(0.08MB) (0.22MB)
適用荷重歩道用
サービス分類オーダー・加工
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付
材質鋼板
種類U字溝
本体厚さ(mm)3.2
適合車種歩道用
本体長さL(mm)600
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
色黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)
仕上サビ止め塗装
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)15(基材12+シボ3)
質量(kg)18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.15
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.38
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし
材質鋼板
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚
適合車種乗用車(T-2)
本体長さL(mm)995
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。
仕様シマ鋼板張り
材質鋼板
適合車種乗用車用(2t荷重)
適合段差(cm)10~12
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!。サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし
材質鋼板
質量(kg)9
耐荷重(kg)350
寸法T(mm)100
板厚(mm)3.2
幅W(mm)300
本体長さL(mm)900
適合段差(cm)30まで
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
関連キーワード