21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
末松電子製作所メッシュガイシR
既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 山間部など人が少なく、ワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れる場合におすすめです。
取付可能寸法(mm)直径約4~6のワイヤーメッシュ用
1セット(50個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 道路が近くにあるなどワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れない場合におすすめです。
取付可能寸法(mm)直径約3のワイヤーメッシュ用
1セット(50個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けカンタン! 工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。
適合支柱Φ19~Φ20mm 材質ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適 直径(Φmm)45 高さ(mm)約50 対応支柱直径14~20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスケーPI碍子
電気柵用のガイシです。
適合サイズ(Φmm)16~25兼用
1箱(50個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷


狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)約25 直径(mm)約17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
719 税込791
当日出荷

樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
寸法(mm)19
1ケース(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷

漏電しにくい電柵用ガイシです。 Φ18mm~Φ26mmの支柱に取り付けることができます。 ネジ部の錆が出ないため回収がしやすく、軽くて持ち運びら楽に行えます。
材質ガラス繊維入りナイロン、ポリプロピレン 適合支柱Φ18~Φ26mm
1個
86 税込95
当日出荷

カメダデンキCBSガイシ
エコ商品
仕様高圧用 材質(本体)ポリプロピレン(黒色) 材質(アダプター)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

カメダデンキBMCガイシ
エコ商品
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
78 税込86
当日出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1セット(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

末松電子製作所エレキポール30セット
直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。斜め方向だけでなく、垂直方向への取り付けも可能です。
セット内容マルチガイシ×30個、FRPポール50cm×30個、14mmミニフック×120個、おじろスプリング14mm×90個【約50m分】
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷