メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。
色グレー
特性防炎
目合い(mm)(メッシュ)1
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格
材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦15×横18
質量(g/m2)116
引裂強度(N)縦230×横280
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約3(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
特性採光性・通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)0.75
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)450
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】90%
特性防炎
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防炎シート メッシュタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えるので、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
色グレー
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)(縦)2254(横)2340
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)9
規格防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
形状折りたたみタイプ
引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)縦320、横320
網目約1mm
ハトメピッチ(cm)30
特性防炎
遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。
温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。
夏場の炎天下での作業が快適になります。
養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。
交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。
用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ
材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着)
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
ハトメピッチ(mm)450×450
質量(g/m2)58.5
引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700
遮光率(%)60
特性遮熱
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
一本一本の網が比較的太いため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)9.8(風速20m/s)39.0(風速30m/s)87.8(風速40m/s)156.0【基本風力係数】1.56【充実率】0.7
色グレー
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)1666
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
網目が比較的小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
色グレー
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)(縦)2058(横)1960
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
色グレー
特性採光性・通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)0.75
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)450
用途飛散防止
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
日差しの中に放置するとあっという間にシートの温度が上昇(6分で60度以上)するため熱いシートに座る配達員の負担が大きくなっています。バイクのシートが熱くて座れないときに、メッシュシートカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。メッシュ素材よりも層が多いダブルラッセル構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。被せるだけの簡単装着で純正シートの劣化を防ぐ保護シートとしても使用できます。
用途適合車種:・スーパーカブ 50/110/C125・プレスカブ 50/90/110・スーパーカブ 50プロ/110プロ。材質:ポリエステル。内容:カバー本体×1。重量:約90g
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】67%
夏の暑さからお尻を守る、新感覚シートカバー。熱と日差しを防ぐメッシュ素材使用。そのまま乗ると熱くて座れないサドルも、カバーをつければ快適に!。通気性がよく、さらっと涼しい座り心地。被せるだけで、マイナス20℃差
用途適応車種:ホンダ CT125 ハンターカブ、クロスカブ 50/110、スーパーカブ C125、スーパーカブ50/110、スーパーカブプロ50/110
材質ポリエステル
ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
用途建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
質量(kg)25
引張強度縦795N/5cm、横694N/5cm
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×100
メーカー名:プロト。メーカー品番:PLG0001。バイクを格納できる程の広い前室を持つツールームテント。盗難対策やいたずら対策にも効果的。インナーテントにはメッシュを多用し、夏の蒸し暑さを軽減。フライシートのみでも使用可能、コットスタイルにも。販売備考:設営にはペグダウンが必要です。足場の悪い場所への設置はバイクの転倒に十分ご注意ください。収納時 長さ60cm 幅30cm 高さ20cm 8kg。タイプ:インナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプ。色[カラー]:グレー。サイズ:長さ:440cm×幅:250cm×高さ:185cm。重量[キログラム]:約8。仕様:インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)。付属品:インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋。備考:設営にはペグダウンが必要です。特記事項:ペグハンマーは付属していません。使用上の注意:・柔らかい地面やぬかるんだ地面、砂利場等の不安定な足場に設置の際には、サイドスタンド沈み込みによるバイクの転倒に十分ご注意ください。必要に応じてPLOTサイドスタンドパッド(品番PGR0023/PGR0024)等を併用してください。・全てのバイクを格納できるわけではありません。バイクのサイズ、商品のサイズをご確認の上ご使用ください。・付属のグランドシートはフロア底面の痛みやフロアへの浸水を完全に防ぐものではございません。・本テントの設置にはペグダウンが必要です。アスファルトや岩場等、ペグダウンができない場所には設置できません。・バイクや荷物の転倒、強風や雨天等の自然災害に起因する人、物への損害につきましては、メーカーでは一切責任を負いかねますのでご了承ください。商品区分:テント。関連商品:品番:PGR0023,PGR0024。収納サイズ:長さ:60cm×幅:30cm×高さ:20cm。フロアサイズ:長さ:200cm×幅:200cm×高さ:175cm。ポール素材:アルミ。耐水圧:3000mm
特記ペグハンマーは付属していません。
仕様インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)
付属品インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋
質量(kg)約8
色グレー
区分テント
備考設営にはペグダウンが必要です。
タイプインナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプ
サイズ(cm)長さ:440×幅:250×高さ:185
関連規格品番:PGR0023,PGR0024
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【収納】60×30×20
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ライトグレーフレーム。執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。
グリーン購入法適合
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。
材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
ハイグレードグロス。ポリメリック塩ビでハイコストパフォーマンスを実現しました。グレー糊なので裏が透けにくいです。
用途シート・印刷メディア・シール・修正シール・目隠し
形状ロールタイプ
寸法(幅Wmm×長さLm)1370×50
厚さ(μm)90
加工のり:グレー 強粘着 紙セパ
材質(表)塩ビ、グロス
1本
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
取付簡単シートカバー。メッシュ素材で通気性抜群。SBR素材でしっかり防水。固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます。しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ。サイドエアバッグ装備車にも対応。取り付けがとっても簡単にできます。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
形状前席用
材質(本体)(表地)ポリエステル、合成ゴム貼り
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)455
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別1類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)130
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別2類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
形状ロールタイプ
特性遮熱・防炎
材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
防鼠・防鳥対策シートです。合成カプサイシンを練り込んだ高い忌避効果を発揮する咬害防止シートとなっております。
用途各種カバー・袋物、野積みシート、平シート、動物侵入防止、ゴミ集積用ネット
色グレー
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2030
耐水性(mm)1500以上
仕様防災認定番号:F-23169
関連キーワード
1
2
3
次へ